- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ホワイトボード用線引き塗料のおすすめ人気ランキング
ホワイトボード用線引き塗料のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新105件の「ホワイトボード用線引き塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード 消えないマーカー」、「ホワイトボード塗料」、「ビニールテープ 極細」などの商品も取り扱っております。
この塗料を使えば、線引きテープよりも強固に表面に密着します。
間違えたり、変更したい時も安心です。
端からめくれば、簡単にはがして、取ることができます。
成分
樹脂系塗料・顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1本(30mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)
1
インク
不透明油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ
使い切り本体
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ
使い切り本体
全長(mm)
148
質量(g)
21
インク
油性
線の太さ
中太
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。
仕様
誤噴射防止策 ON/OFF 機構付
種別
高力ボルト専用
幅(mm)
85
全長(mm)
277
質量(g)
370
主成分
(本体)PP、(スプレー缶)スチール
主な用途
マーキング
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
使用可能回数
ボルト約1200本分
危険物の性状
非水溶性
不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます
線幅(mm)
2.2
線の太さ
中字(不透明)
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)
13
仕様
カッター内蔵
材質
テープ:紙、ケース:PS
幅(mm)
96
厚さ(mm)
8
色
黒
高さ(mm)
73
ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。
テープ長さ(m)
約13
線色
黒
材質
紙+粘着剤
スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。
油性マーカーで自由に書き込みができます。
赤・青・黄の3色セットです。
用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。
仕様
つやなし
材質
表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
赤・青・黄
外寸法(mm)
5×1000
入数
3
テープ長さ(m)
1
幅(cm)
0.5
材質(磁石)
等方性
1箱(3巻)
¥519
税込¥571
当日出荷
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)
2
質量(g)
20
先芯
丸芯
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m)
16
材質
クレープ紙+粘着剤
テープ厚さ(mm)
0.15
スチール面などの曲面にもピッタリ吸着します。
全長(mm)
500
油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。
用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。
線幅(mm)
約2
主な用途
鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート
使用場所
屋内用
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
商品タイプ
使い切り本体
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに
商品タイプ
使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!。作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。効果は長持ち。お手入れ不要。何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。使い残しは保存できますからムダになりません。もちろんコピーボードにも使えます。
タイプ
再生コーティング剤
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え
対応
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)
54.8
危険物の類別
非危険物