- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ホース 切り売りのおすすめ人気ランキング
ホース 切り売りのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「ホース 切り売り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 量り売り」、「ホース 内径15mm」、「水道ホース径」などの商品も取り扱っております。
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色
緑
最高使用圧力(MPa)
(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-44
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
材質
軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20~60
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0~0.7
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色
グリーン
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-50
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色
クリア
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)
0~60
規格
食品衛生法適合品
使用流体
水
特性
食衛適合/透明性
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
15
材質
PVCポリエステル糸
使用流体
水
最高使用圧力(MPa)
0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)
0~60
脆化温度(℃)
-40
特性
耐圧/柔軟性
色
グリーン
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質
軟質塩化ビニル
色
透明
特性
食衛適合/柔軟性/透明性
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色
ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体
水
材質
PVC・ポリエステル糸
色
ブルー
特性
防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)
0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)
-39
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用
材質
PVC、ポリエステル糸
使用流体
水
使用温度範囲(℃)
0~60
脆化温度(℃)
-40
特性
耐圧/防藻
色
ブルー
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色
クリアー
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
使用流体
水
脆化温度(℃)
-38
環境温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
汎用的なビニールチューブです。
色
透明
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色
ブルー
材質
ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
規格
食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)
(水)0.78
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-45
主な用途
散水用
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色
ブルー
適合流体
水
材質
(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-10~60
常用圧力(MPa)
0.4
破壊圧力(MPa)
1.2
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色
ブルー
種別
パワーラホース
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-44