ホース 取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
652件の「ホース 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース止め金具」、「水抜きホース」、「チューブ内径 50mm」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーターホース 取付金具
ウォーターホース用の取付金具、取付けバンドとご一緒にご利用ください。
用途外装パーツ 材質 スチール 寸法(mm) Φ50.8×180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm) 12.7 材質 バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様 インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格 SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理 3価クロメート ボルト頭部形状 6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に 材質 本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ 部品
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用 ヤマブキ 仕様 ISO金具付 材質 軟質ポリ塩化ビニル 内径(Φmm) 8.5 外径(Φmm) 14.6 破壊圧力(MPa) 16 金具 両端オスメス金具付(PF1/4) 材料 塩化ビニール 使用流体 農薬、薬品 許容圧力(MPa) 3.5
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品 各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 381-3916 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 33 質量(g) 25 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷


パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。 材質 塩化ビニール ねじ規格 PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

筋入りのホースになります
用途冷凍車の庫内から水を排出させる際に使用する セット内容 ホース(1巻)・バンド(1個)
1組
5,988 税込6,587
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様 使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番 858-7612 形状 ニップル 質量(g) 10 タイプ TS 寸法l(mm) 52.5 使用圧力 0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番 381-3908 寸法(mm) 97×188×40 質量(g) 95 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~16 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水産系トラックで多く使用されている水抜きウォーターホース。 表面は一般的な筋入り。象牙ホースとも呼称。 ホース1本につきホースバンドが1個付属します。
ホース内径(Φmm) 50 ねじ口径(inch) 2 外径(Φmm) 64
1セット(4本)
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質 (バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)