- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ホースより戻しのおすすめ人気ランキング
ホースより戻しのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新123件の「ホースより戻し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースより戻し金具」、「ヨレーズ」、「ヨリモドシ」などの商品も取り扱っております。
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状
ロータリージョイント
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
材質
真鍮
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質
真鍮
全長(mm)
50
サイズ
3/8(3分)オスメス
耐圧力(MPa)
21
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に
関連資料
(10.1MB)
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
ねじ径
G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様
組立式、より戻し付(Φ8.5mm)
トラスコ品番
485-0262
材質
アルミ、ポリエチレン(PE)
幅(mm)
650
カバー
なし
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
545
奥行(mm)
405
キャスター
なし
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.5×13.7/10×16
巻取長さ(m)
150/100
巻取形式
手動
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状
ホース中間継手
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ねじ径
G1/4(SW8.5)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用
内径(Φmm)
6.5~7
外径(Φmm)
9.5~10