ホースガイドのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
1,036件の「ホースガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースローラーガイド」、「ホースガイドローラー」、「ホース ローラー」などの商品も取り扱っております。
ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質 アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番 485-0131 幅(mm) 80 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 290 奥行(mm) 80 直径(mm) Φ80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。
用途屋外用 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂 トラスコ品番 818-7345 高さ(mm) 265 質量(g) 144
1個
769 税込846
当日出荷

ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質 アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番 485-0149 幅(mm) 130 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 430 奥行(mm) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水まき作業のサポート用品です。水まき作業時のホースの引っかかりを防止します。
用途散水パーツ。 材質 ABS・亜鉛ダイキャスト 質量(g) 120
1個
599 税込659
当日出荷

ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質 アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番 485-0254 幅(mm) 240 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 750 奥行(mm) 50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様 ●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個 アズワン品番 65-2109-51
1セット(2個)
900 税込990
当日出荷

大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg) 2.6 ローラー幅(mm) 160 本体幅(mm) 280
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
25,300 税込27,830
当日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様 中荷重 種類 ローラー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作物や障害物に当たらない位置で土に深く差し込んで使用します。
用途動力噴霧器ホース、水道ホースの引き回しに。 全長(mm) 480 質量(g) 440
1個
1,988 税込2,187
5日以内出荷

三面ローラーを設置することでスムーズな延線が可能になります。 ローラー以外のパーツはアルマイトコーティングされているため、絶縁効果があります。 ローラー部の材質は樹脂製でケーブルを傷めることがありません。
用途配線の延線作業に トラスコ品番 483-3406 幅(mm) 220 質量(kg) 0.95 高さ(mm) 220 奥行(mm) 55 最大荷重(kN) 11.0 安全引張強度(kN) 11.0
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)アオリラーク
軽トラックのアオリにセットでき、ガイド部付け根が回転しますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。ホースの外れ防止部品(トモメンR-TM)が付いていますから作業の中断がなくなります。アジャスターを使用し軽トラックのアオリをしっかり挟み込めます。
用途軽トラック設置型のホースガイドとして 質量(kg) 2.6 高さ(cm) 38.5~58.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

洗車時のイライラを解消!タイヤの角に置くだけで、洗車時、作業時にホース、電源コード、エアホースなどがタイヤにひっかかって、引出せないイライラから開放されます。 ディテールガード独自のローラーが備わっていますので、ホースなどがタイヤに食い込むことなく、ローラーに沿ってホースなどを自由に希望の位置へ動かすことが可能です。
1セット(2個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハラックスホーススルー
ガイド部の曲線はホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通過をスムーズにします。ガイド部の付け根部が固定されており、ホースの往復通過が可能です。
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤの下側に置くだけで洗車のホースの引っ掛かりを防ぎスムーズな作業が出来ます。
用途ドライブ 幅(mm) 115 レッド 高さ(mm) 180 奥行(mm) 55 危険物の類別 非危険物
1個
899 税込989
4日以内出荷

ダートロックは洗車キズの元となる洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを取り除き、バケツの下に閉じ込める画期的な洗車用具です。 きれいな水で洗車ができるため洗車キズが抑えられます。 頑丈な工業用プラスチックを使用し、重量もあり、バケツの底にアンカーのように沈みます。 自動張力調整機能により、バケツにフィットし、簡単に浮き上がったり、排水時に落ちたりしません。 洗車ミットなどに付着したゴミや砂利は大切なボディーに傷を付けます。
危険物の類別 非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 43×36×7
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディテールガードジャパンオリジナルの日本製、高品質バケツです。 サイズは14Lと18Lの二種類。 専用のフタも別売にてご用意していますので、洗車用具入れとしても活躍します。
容量(L) 14 危険物の類別 非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 30.4×30.4×28
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ製なので錆びにくく丈夫で、軽くて取り回しが良いのが特徴です。爪で地面にしっかり差し込め、スムーズに回転します。
用途農作物への散水作業に使用。ホースの挟まりや絡まりを防いで作業の効率化ができます。 質量(kg) 1.8 直径(Φmm) 270 高さ(mm) 440
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷