- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ホースニップルメスのおすすめ人気ランキング
ホースニップルメスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「ホースニップルメス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット付きホースニップル」、「ホースジョイントメス」、「ホースニップル」などの商品も取り扱っております。
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様
ノンアスベストパッキン付
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
用途ホースと機器の接続
材質
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状
ニップル
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類
ホース継手
使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
-50~150
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
用途ホースとノズルの接続に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-40~70
寸法L1(mm)
20
使用圧力(MPa)
6.89
最高使用圧力(MPa)
6.89
使用流体
水、空気、油
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
形状
ニップル
ねじの種類
PT
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1(常温)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
黄銅
取付ねじ
管用平行ネジ
仕様
パッキン付き
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
形状
ホースジョイント
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
種類
ホース継手
仕様
自動継手・逆止弁付
適合
13mm水栓
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
仕様
パッキン付き
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質
黄銅