- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ホースバンド パワーロックのおすすめ人気ランキング
ホースバンド パワーロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「ホースバンド パワーロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カナラインホース」、「ラインエース」、「水中ポンプ ホース バンド」などの商品も取り扱っております。
適合ホース
ラインエース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質
鉄製
材質
SUS304
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
ネオホーマー6型
RoHS指令(10物質対応)
対応
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質
ステンレス製
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様
補強コード
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
赤/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。
FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等
材質
SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)
-10~50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
特性
耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質
(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理
亜鉛メッキ
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質
鋳鉄製