ホール ダウン 金物 位置のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「ホール ダウン 金物 位置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き寄せ金物」、「ホールダウン金物 15kn」、「コンクリート基礎 金具」などの商品も取り扱っております。
Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質 (板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 ダクロタイズド表面処理
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。 材質 (背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC 使用方法 (1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。 表面処理 プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
1セット
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Zマーク金物
材質 炭素鋼 規格 Zマーク金物 ねじ径 M16 表面処理 電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。 板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。 コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。
用途柱と横架材を緊結する金物です。 表面処理 ダクロタイズド
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質 JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 六角ナットM16 規格 財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理 JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径 M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品 角座金(W6×54)/1枚 規格 Zマーク金物
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質 SPHC(JIS・G3131) 表面処理 デュラルコート 板厚(mm) 6.0
1セット
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 寸法(mm) 50×136×50 厚さ(mm) 3.2
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールダウン金物の施工が簡単に。 築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保! アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。 アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。
セット内容 ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
1セット
889 税込978
当日出荷

横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様 短期基準引張耐力/24.5kN 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 55×160×62.5 規格 ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
649 税込714
当日出荷

1本ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品 専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理 JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。 引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。 本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にすぐれています。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm以下)を介しての取り付けが可能です。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm) 6 表面処理 ダクロタイズド表面処理
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高水準の引き抜きに対応が可能です。(68.1kN) 軽量化と高耐力を両立させた、環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済商品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 板部:JIS G 3101 SS400、U字部:JIS G 3101 SS400 付属品 専用座金×1枚、専用角ビットビス(TB-101)×18本 寸法(mm) 45×550×4.5(t) 規格 ハウスプラス確認検査 HP14-KT158 表面処理 エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 短期基準接合耐力(kN) 68.1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 使用方法 (1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。 厚さ(mm) 6 規格 財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定 表面処理 ダクロタイズド表面処理 法規制 告示1460号第二号(ヘ~り) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品 専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本) 材質 SGH400 寸法(mm) 53×225×105×3.2(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。
材質 JIS・G3131 SPHC 適合 枠材45mmまで 表面処理 デュラルコート(ノンクロム防錆処理) 適合ビス 鍋ビス
1セット
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
材質 JIS G 3131 SPHC 付属品 YD-N60×5本 表面処理 デュラルコート 板厚(mm) 4.5 使用接合具 鍋ビス N値 3.9以下 告示1460号第2号 と、ち 建材試験センター 第04A1613号 短期基準接合耐力(kN) 20.9
1個
459 税込505
当日出荷