- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- ホールダウンアンカー m16のおすすめ人気ランキング
ホールダウンアンカー m16のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「ホールダウンアンカー m16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールダウン用アンカーボルト」、「ホールダウンアンカー」、「土台 アンカーボルト」などの商品も取り扱っております。
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。
材質
JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM16
規格
財・建材試験センター性能試験 第11A4540号
表面処理
JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径
M16
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
ねじ径
M16
表面処理
電気亜鉛めっき
コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群!
埋め込み深さ200mmでOK!
「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。
通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。
材質
JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼)
付属品
六角ナットM16×1個
規格
財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm)
先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。
先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。
材質
JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品
ナット×1個
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
短期許容引張耐力(kN)
37.0
建材試験センター
第10A0807号
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)
クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。
材質
JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼
付属品
六角ナットM16×1個
寸法(mm)
M16×550
規格
(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。
材質
JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品
M16ナット×1個
表面処理
JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
同等認定
D26A03-01
基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品
M16ナット×1個
材質
JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理
JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
埋め込み深さ(mm)
280
引張強度(kN)
36.8
高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。
先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。
材質
JIS B 1180
付属品
8Tナット(M16)×1
表面処理
プロイズ処理
短期許容引張耐力(kN)
60.0
ねじ径
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。
材質
JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM12
規格
財・建材試験センター性能試験 第11A4541号
長さL(mm)
360
表面処理
JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径
M12
Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。
従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較)
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
平ワッシャーは使わずに施工が可能です。
一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質
(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
材質
SWRCH35K 相当
付属品
M16ナット×1個
表面処理
デュラルコート
建材試験センター
第10A2458号
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
ダクロタイズド表面処理
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
付属品
ナット×1個
材質
JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品
高耐力ナットM16
材質
ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当
色
黒
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート
頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。
小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。
先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。
クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
使用方法
基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品
一種ナット2個付
材質
SS400
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)
40
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
種類
M12用
寸法L(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷