ホールダウン金物 10knのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「ホールダウン金物 10kn」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールダウン金物(引き寄せ金物)」、「くるピタ 金物」、「ホールダウン金物 15kn」などの商品も取り扱っております。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 ダクロタイズド表面処理
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質 SPHC(JIS・G3131) 表面処理 デュラルコート 板厚(mm) 6.0
1セット
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品 専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理 JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 使用方法 (1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。 厚さ(mm) 6 規格 財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定 表面処理 ダクロタイズド表面処理 法規制 告示1460号第二号(ヘ~り) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質 (板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。 材質 (背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC 使用方法 (1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。 表面処理 プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
1セット
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302 SGH490またはSGC490 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9 使用方法 本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) RoHS指令(10物質対応) 対応 告示1460号第2号
1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。 Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TB-55)×5本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN) 6.4 N値 1.2以下 告示1460号第2号 い、ろ、は 建材試験センター 第06A3438号
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Zマーク金物
材質 炭素鋼 規格 Zマーク金物 ねじ径 M16 表面処理 電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品 角座金(W6×54)/1枚 規格 Zマーク金物
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱脚の接合に使用できます。柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しております。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 NSDHC:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 専用角ビットビス(TBA-65D)×6本・(TBA-120D)×4本 厚さ(mm) 2.3 寸法(mm) 35×120×60 規格 中柱型:財・日本住宅・木材技術センター性能認定。隅柱型:ハウスプラス確認検査性能試験 HP08-KT032 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制 告示1460号第二号(へ) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐力試験 中柱型:短期許容引張耐力11.5kN。隅柱型:短期基準接合耐力12.7kN
1セット
689 税込758
5日以内出荷

横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 寸法(mm) 50×136×50 厚さ(mm) 3.2
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様 短期基準引張耐力/24.5kN 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 55×160×62.5 規格 ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
649 税込714
当日出荷

従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
材質 JIS G 3131 SPHC 付属品 YD-N60×5本 表面処理 デュラルコート 板厚(mm) 4.5 使用接合具 鍋ビス N値 3.9以下 告示1460号第2号 と、ち 建材試験センター 第04A1613号 短期基準接合耐力(kN) 20.9
1個
459 税込505
当日出荷

柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品 専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本) 材質 SGH400 寸法(mm) 53×225×105×3.2(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 専用角ビットビス(TBA-45)×11本 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 70×170 規格 ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制 告示1460号第二号(ヘ) RoHS指令(10物質対応) 対応 N値 2.0以下 耐力試験 短期基準接合耐力10.8kN
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。 金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
材質 JIS・G3131 SPHC 相当 付属品 ビスΦ7.0-YS-N75(ブラック)×5本 寸法(mm) 180×40×6 規格 国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当、(財)建材試験センター受付第10A3533号 表面処理 デュラルコート 耐力試験 短期基準接合引張耐力28.1kN、N値5.3以下
1セット
579 税込637
当日出荷

引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。
用途基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。 材質 JIS G 3131 SPHC 規格 (F-HDB15)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT001。(F-HDB20)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT002。(F-HDB25)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT003。(F-HDB30)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT004 表面処理 デュラルコート 板厚(mm) 6.0 使用接合具 六角ビス/YD-H90:4~10本(別売) N値 (F-HDB15)2.9以下、(F-HDB20)5.1以下、(F-HDB25)6.2以下、(F-HDB30)6.6以下 告示1460号第2号 (F-HDB15)と、(F-HDB20)ち、(F-HDB25)り、(F-HDB30)ぬ 短期基準接合耐力(kN) (F-HDB15)15.6、(F-HDB20)27.4、(F-HDB25)32.9、(F-HDB30)35.3
1個
599 税込659
3日以内出荷

従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用角ビットビス(TB-45)×4本 厚さ(mm) 2.3 寸法(mm) 28×47×27 規格 ハウスプラス確認検査 HP11-KT027 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制 告示1460号第二号(ろ) N値 0.6以下 耐力試験 短期基準引張耐力3.5kN
1セットほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)