- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ホーン 切り替えスイッチのおすすめ人気ランキング
ホーン 切り替えスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「ホーン 切り替えスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤンキーホーンスイッチ」、「サンキューホーン」、「トラック用ホーン」などの商品も取り扱っております。
純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。
用途サウンドパーツ
スイッチパターンON-ON
ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに
タイプ
差込式
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-ON
適合板厚(mm)
1~5
取付穴径(Φmm)
12
適合端子
平型端子(メス)250型
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類
プッシュスイッチ
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ
差込式
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-OFF
取付穴径(Φmm)
12
適合端子
平型端子(メス)250型
純正カプラーに差し込むだけで簡単に電源がとれますので車検時等、純正ホーンに戻すのが容易です。
用途サウンドパーツ
保護構造
IP67
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命
-
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質
AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)
15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)
15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命
5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。
用途サウンドパーツ
付属品
5A/10A/20Aヒューズ各1本
電圧(V)
24
定格
30A(720W)
適合車種
DC24V車用
取扱説明書
取付説明書(0.3MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ
仕様
1系統
タイプ
ON-OFF自動戻り
定格
DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)
幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ
定格
DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)
幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ
仕様
【バキューム力】約0.09≦0.1mps
付属品
40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付
材質
ステンレス
色
クロームメッキ
配線接続
赤線(+)黒線(-)青線(信号線)
取扱説明書
ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)
音響パワーレベル(dB)
(ホーン)約86/≦95
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
寸法(mm)
200
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
電圧(V)
24
適合車種
DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
適合車種
DC24V車
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
300
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
電圧(V)
24
適合車種
DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)