- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- ホーンスピーカーのおすすめ人気ランキング
ホーンスピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新239件の「ホーンスピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用 スピーカー」、「小型ホーンスピーカー」、「トランペットスピーカー」などの商品も取り扱っております。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
付属品
取扱説明書 (保証書付)×1
材質
樹脂
質量(kg)
約1.2
使用温度範囲(℃)
-20~+55
適合規格
JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠
外径(Φ)×全長(mm)
152×178
防塵防水性能
IP65
取付金具
U字形ブラケット L形
再生周波数帯域(Hz)
400~8k(偏差20dB以内)
音圧レベル(dB)
出力/105(1W/1m)
指向角(°)
水平・垂直95(2kHz -6dB)
極性
入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)
定格入力(W)
5
インピーダンス(Ω)
定格/8
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番
722-4044
質量(kg)
4.5
定格入力(W)
30
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴
IP65 および JIS C5504 に準拠
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番
722-3862
質量(kg)
1.2
定格入力(W)
5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番
448-5351
質量(kg)
1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性
M
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)
1.25±10%
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用湿度範囲
湿度85%以下
動作モード
ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネル
ビット入力:8/バイナリ入力:32
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
色
ホワイトグレー
定格出力(W)
2
種別
シングルタイプ
材質
(ボディ)ASA樹脂、(アングル・銘板)ステンレス鋼SUS、(後蓋)透明ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~50
引出し線長さ(mm)
500
引出し線線種
VCT-F(Φ6.5)0.75mm2×2芯
定格時間
連続
音圧レベル(dB)
最大102(1m前方)
音色
A/フリッカー音(プープープー…)標準、B/フリッカー音(音程が高い)。C/ピーポー音(ピーポー・ピーポー…)、D/ピーポー音(音程が高い)。E/フリッカー音(周期が速い)、F/フリッカー音(音程が高い、周期が速い)。G/ピーポー音(周期が速い)、H/ピーポー音(音程が高い、周期が速い)。I/電鈴音(プルルル…)、J/電鈴音(音程が高い)。再生数一音(音声切換スイッチで設定)
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番
722-3561
質量(kg)
3.1
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
インピーダンス(Ω)
8
種別
マルチタイプ
音圧レベル(dB)
最大105(1m前方)
引出し線長さ(mm)
500
引出し線線種
VCTF(Φ8.5)11芯
材質
(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)
2
材質
金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)
370
質量(kg)
約4.0
色
グレー
口径(Φmm)
390
インピーダンス
0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)
20
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番
722-3579
質量(kg)
1.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。
車載用拡声器です。
入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。
また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容
本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個
質量(g)
本体/約430、スピーカー/約1000
電源(V)
DC12~13.8
最大出力(W)
20
定格出力(W)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)
周波数特性
100Hz~10kHz
入力感度
マイク/5mV。AUX/3.5Φ:30mV 100Ω。AUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
最大消費電力(A)
3.5
インピーダンス(Ω)
付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)
231
質量(kg)
約1.15
口径(Φmm)
225×140
インピーダンス
1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)
10
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番
722-3889
質量(kg)
1.3
定格入力(W)
10
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷