ボイド管抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
98件の「ボイド管抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイド外し」、「ヘリサート 抜き取り 工具」、「ボイド管ラチェット」などの商品も取り扱っております。
全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
全長(mm) 480 質量(g) 1050
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ラチェット機構を採用しています。 先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。
用途施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに。 トラスコ品番 322-2845 全長(mm) 690 質量(kg) 3 奥行(mm) 450 適合管 管径/150mm以下、長さ/660以下
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm) 500 使用範囲 (管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下 トラスコ品番 248-7799 質量(kg) 1.9 寸法l(mm) 300 寸法W(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法 スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格 A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK! 金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類 特殊ハンマー 主な用途 打ち込み作業 適合釘 N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。 支持バーは自在に曲げられます。
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m) 1
1セット(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m) 2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質 SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。 スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。 従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。 厚さ(mm) 16
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リコイルジャパン抜取工具
最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。
用途インサートの抜き取り専用工具。 先端 フラット セット数 1本
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
1セット(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)