- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ボウル 小さいのおすすめ人気ランキング
ボウル 小さいのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「ボウル 小さい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタックボール」、「くす玉 30cm」、「くすだま」などの商品も取り扱っております。
全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。
材質
全面強化ソーダガラス
耐熱温度(℃)
120
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
-30~+140
電子レンジ
○
肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。
美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。電子レンジ対応可能。
用途様々な調理に
材質
ポリカーボネイト樹脂
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
全面強化ガラス
耐熱温度(℃)
120
全面強化ガラス
材質
全面強化ソーダガラス
耐熱温度(℃)
120
混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。
材質
耐熱ガラス
種別
電子レンジ用
電子レンジ
○
材質
全面強化ガラス
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質
SS400
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質
PS
入数
100
質量(g)
4/個
穴径(Φmm)
18
適合サイズ
360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
95×45
メーカー商品コード
4530942
商品タイプ
蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
耐熱温度(℃)
-20~140
サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
材質
耐熱ガラス
対応
電子レンジ
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
○
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質
PS
質量(g)
13
寸法(Φmm)
60
包装形態
PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種
ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)
Φ151
保護等級
IP55
取付穴径(Φmm)
151
設置場所
屋内・屋外兼用
材質(パッキン)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)
0.8~4
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)