- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ボクセル ケースのおすすめ人気ランキング
ボクセル ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「ボクセル ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルムパックケース」、「ボクセルソフト」、「セルケース」などの商品も取り扱っております。
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質
(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)
(本体)0.5、(フィルム)0.05
材質
伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。
突起状のものでも使用可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
外寸(mm)
150×100×25
アズワン品番
0-2590-05
有効内寸法(mm)
112×62×18
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質
PS(ポリスチレン)
色(フタ)
透明
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)
-60~+200(ジェル部)
材質
本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別
非危険物
コンテナ種類
ベタ目
特殊な伸縮膜で商品を容器中で固定し、衝撃から保護します。
丸型のボクセルはルーフケース等にご利用いただけます。
本体寸法(mm)
75×82×16H
内容物サイズ(mm)
45Φ×9H
1個
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管
材質
ポリスチレン
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)
75×82×16
アズワン品番
3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×176×24.5
質量(g)
420
付属品
F-10-A×1枚
トラスコ品番
117-3545
材質
導電性プラスチック
容量(L)
1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
254×41×185
表面抵抗値(Ω)
1011以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。)
ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。
材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。
非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
材質
(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)。(ケース)非帯電ABS
危険物の類別
非危険物
コンテナ種類
ベタ目
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質
透明PC(ポリカーボネート)
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
ゲル:85×85
ケース寸法(mm)
101.2×101.2×8.05
危険等級
その他のもの
クリアランス(mm)
4.5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応