- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ボクセルソフトのおすすめ人気ランキング
ボクセルソフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新22件の「ボクセルソフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリスターパック」、「ボクセル ケース」、「スポイト 5ml」などの商品も取り扱っております。
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質
(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)
(本体)0.5、(フィルム)0.05
材質
伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。
突起状のものでも使用可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
外寸(mm)
150×100×25
アズワン品番
0-2590-05
有効内寸法(mm)
112×62×18
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)
-60~+200(ジェル部)
材質
本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別
非危険物
コンテナ種類
ベタ目
材質
PS(ポリスチレン)
色(フタ)
透明
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)
75×82×16
アズワン品番
3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
コンテナ種類
ベタ目
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管
材質
ポリスチレン
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×176×24.5
質量(g)
420
付属品
F-10-A×1枚
トラスコ品番
117-3545
材質
導電性プラスチック
容量(L)
1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
254×41×185
表面抵抗値(Ω)
1011以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質
(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂
危険物の類別
非危険物
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質
PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質
透明PC(ポリカーボネート)
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)
(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。