- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ボタン 電池 電池 ボックスのおすすめ人気ランキング
ボタン 電池 電池 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新272件の「ボタン 電池 電池 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電ボタン電池」、「パソコン リチウム電池 交換」、「リチウム電池ホルダー」などの商品も取り扱っております。
LR44ボタン電池用
用途LR44ボタン電池用
質量(g)
4
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~85
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用
質量(g)
5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様
●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~80
端子構造
基板取付ピン×2
使用温度範囲(℃)
-40~80
端子構造
基板取付ピン×3
端子構造
表面実装×2
仕様
●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ
使用温度範囲(℃)
-55~85
端子構造
表面実装×2
端子構造
基板取付ピン×3
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
仕様
●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-20~70
端子構造
基板取付ピン×3
適合機種
FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格
LR44
電圧(V)
1.5
アズワン品番
64-8907-64
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
種類
その他
使用温度範囲(℃)
-20~+60
使用電池
CR2032
RoHS指令(10物質対応)
対応
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様
V8・V7・V606e用電池
適合機種
V8・V7・V606e用
種類
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
550
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
りん青銅
表面処理
ニッケルメッキ
1セット
¥164
税込¥180
当日出荷
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~100
端子構造
基板取付ピン×3
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3