ボタン型温度ロガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「ボタン型温度ロガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度ボタン」、「小型データロガー」、「ワイヤレス 温度 ロガー」などの商品も取り扱っております。
超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g) 約3.3 寸法(mm) 17.35Φ×5.89 測定範囲(℃) -40~85 精度 ±1.0℃(-30℃~+70℃)、±1.3℃(-40~-30℃ 70℃~85℃) 分解能(℃) 0.5℃ステップ メモリー 最大2048ステップ連続温度記録 測定間隔 1~255分(1分間隔)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。 Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。 記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。 LEDアラーム機能も搭載。 軽量フラット・コンパクトデザイン。 付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。
用途物品輸送中の温度管理 仕様 ログタイプ:使い切り 質量(g) 約10 規格 EN12830、FDA21 CFR Part11 電源 リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋) センサータイプ NTCサーミスタ 精度(℃) ±0.5 防塵防水性能 IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時) 測定間隔 30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分 ポイント数 (記録可能)最大8192回
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
23,900 税込26,290
当日出荷

アドウィン温度記録キット
省スペースでの温度記録に適したデータロガー。 電池と記録用メモリが内蔵されたボタン型センサに温度データを記録し、専用ソフトウェアで解析します。 センサは1円玉大と超小型なため狭い場所での温度記録に威力を発揮します。 データの記録や保存間隔に関する設定に対応しているため、必要なときだけパソコンに接続し設定・データ解説を行うことが可能です。 最大2048件の温度データを保持。 データ数の上限に達した場合は上書きか記録停止の選択可能。 計測間隔を1~255分の間で調節可能。 -40~85℃の温度計測をサポート。
仕様 ●【構成品】●▼温度記録ボタン×2●▼USBアダプタ●▼レセプタ●▼CD:解析ソフトウェア、ユーザーマニュアル収録●【機能詳細】●▼センサ接続数:1●▼データ保存先:センサ本体●▼計測温度:-40~85℃●▼計測単位:0.5℃●▼データ保存数:2048件(上書き可)●▼電源:センサ内蔵●▼計測間隔:1~255分(1分単位で設定)●▼データのCSV保存:対応●▼データのグラフ表示:対応 アズワン品番 67-4747-15
1個
47,980 税込52,778
17日以内出荷

輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
用途輸送時の温度記録や管理 仕様 最大記録ポイント数:16000、【ログ期間】(日):55、(分)5 寸法(mm) 95×44×7 質量(g) 10 形式 レポートファイル:PDF, CSV 温度範囲(℃) -30~+70 精度(℃) ±0.5 防塵防水性能 IP67 内蔵電池 CR2032
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 70 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒から12時間まで設定可能 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に 電池 リチウム電池 CR2477 1個 測定要素 温度 湿度 電池寿命 約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録間隔 1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式 デジタル インターフェイス NFC通信(RC-S380/S) 質量(g) 45 電源 コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×34 温度表示 (最小表示) 0.1℃ 保護等級 IP67(容器) データメモリ(点) (温度・湿度)各16000 設置方式 ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水型無線温度ロガー
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。 室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。 専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。 付属品 取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本 材質 ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン 質量(g) 194 電源 単3形電池 3本 番号 018-140077(無線認証) コード長さ(m) 2 寸法(Φ×高さH)(mm) 本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ) 温度測定範囲(℃) -50.0~150.0 精度(℃) ±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1) 分解能(℃) 0.1 測定対象 温度 コード径(Φmm) 約3 サンプリング 約60秒(通信は1.2秒毎) 使用環境温度(℃) -15~65(結露なきこと) アズワン品番 64-9109-13 周波数(GHz) 無線:2.4帯(2402~2480MHz) 防水性 本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠 無線規格 Bluetooth 5.1 通信距離(m) 約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合) 電池寿命(年) 約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別 (USB直結タイプ) 電源 CR1220ボタン電池(テスト用付属) 精度 ±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて) 温度測定範囲(℃) -20~+70 湿度測定範囲(%) 5~90 インターフェース USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100.7×21.0×10.4 アズワン品番 2-7963-12
1台
23,900 税込26,290
翌々日出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択 付属品 スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド 質量(g) 105 電源 電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目 温度1ch 精度 ±0.5~±5.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×57×28 温度測定範囲(℃) -40.0~180.0 記録方式 (2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェース LR5091、LR5092と赤外線通信 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54(防滴構造) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)。約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式 デジタル メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品 単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個) 材質 ABS樹脂 質量(g) 420(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売) 精度 ±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×106×40 分解能 0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外) 温度係数 ±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外) 電池寿命 約500時間 表示サンプリング(秒) 約1 記録間隔 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
1台
39,880 税込43,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm) 55×55×24 質量(g) 約69(電池含む) 電源 単4電池×2(モニタ電池付属) 精度 温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH) 温度測定範囲(℃) -20~80 湿度測定範囲(%) 0~99 通信方式 Bluetooth
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
1個ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)