ボックス 搬送用のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
358件の「ボックス 搬送用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運搬用 ケース」、「トランクカーゴ」、「ボックス」などの商品も取り扱っております。
雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグ・キャリアドーリーです。 不織ポリエステル断熱層、反射型蒸気遮断層、断熱インナーボックス、耐久性ナイロンバックを採用しました。 保温・保冷・保護効果の高い軽量ケータリングバッグです。 独自の4層構造により保温・保冷・保護の効果が高く扱いやすいスタイリッシュな軽量設計です。 S・M・Lサイズはガストロノーム規格1/1サイズのフードパンを収納できます。 米国・ラバーメイド社製。
用途保温コンテナ、保冷コンテナ、食材搬送 材質 ナイロン、アルミニウム、発泡ポリプロピレン 形状 角形 グレー
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様 ひねりロック 材質 本体:アルミ合金、ハンドル:スチール 取付穴径(Φmm) (シリンダ錠)6.5 鍵別売
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。 耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。 ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質 高圧縮発泡ポリプロピレン ブラック 耐熱温度(℃) -40~120
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に 種別 ふた付 材質 本体:PVC、ベルト:PP 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。 一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。 軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。 取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。 ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。 底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。 容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。 NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。 飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。
材質 ポリエチレン
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様 防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体) 樹脂 クッション ウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売) 取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品 カギ×2、ベルト×1、仕切板×2 材質 (本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 質量(kg) 3.7 シルバー 材質(本体) アルミ合金 外形寸法(mm) 440×295×335 内形寸法(mm) 410×250×290(240+50) 収納量 最大約20kg(目安であり保証値ではありません) 外寸法・幅(mm) 440 外寸法・高さ(mm) 335 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 鍵付 外寸法・奥行(mm) 295 有効内寸法・奥行(mm) 250 有効内寸法・高さ(mm) 290(240+50) 有効内寸法・幅(mm) 410
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下トランスポーテーションバッグ
A4種類がきれいに収まるダイヤル錠付き書類収納ボックスダイヤル錠は暗証番号の変更が可能です。 ボックスは撥水加工がされています。難燃性の素材でできています。 帯電防止素材のためほこりが付きにくいです。反射テープがついています。持ち運びしやすい取手付きです。・物販イベント、出張等、荷物を先に送る際の段ボール代わりになります。・繰り返し使用できます。
収納サイズ A4
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

正方形のボックスタイプの万能ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質 ポリプロピレン(PP) ナチュラル 仕切数(個) なし 2018年トラスコ掲載ページ 10 0833
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多目的収納ボックスです。 フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
フタ あり
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別 フタ無 材質 ナイロン
1枚
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様 バックル付 材質 ポリプロピレン(PP) フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緩衝材付のプラダンケースで、精密機器の運搬におすすめです。 運搬のたびにクッション材で梱包する手間が省けます。 トレーがついていますので、ACアダプタや取扱説明書、小物類を収納することもできます。
用途デスクトップPCなど精密機器の梱包 付属品 エンボスシール(送り状サイズ)、カードケース(送り状サイズ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 586×471×335 内寸(mm) 【緩衝材】445×380×100 外寸法・幅(mm) 471 外寸法・高さ(mm) 335 外寸法・奥行(mm) 586
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

折りたたみができる保冷・保温コンテナです。洗浄ができて衛生的です。硬質スキン層採用で丈夫で長持ちです。リサイクルが可能で環境に優しいです。
用途食品用コンテナ フタの有無 あり 仕様 フタ付 トラスコ品番 419-1544 材質 ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)発泡 質量(kg) 2.7 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 280 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 302 有効内寸法・高さ(mm) 204 有効内寸法・幅(mm) 466
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)
材質 外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着 質量(kg) 0.43 容量(L) 24 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 390×240×260 内寸(間口×奥行×深さ)(mm) 380×230×250 TKG品番 9-0171-0401 TKG品番(2017) 6-0166-0201
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。 容量(L) 約42 材質 VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質 本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布 幅(mm) 470 奥行(mm) 380
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別 フタ有 材質 ポリエステル(防炎合格品) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)