- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ボッシュ ランダムサンダーのおすすめ人気ランキング
ボッシュ ランダムサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ボッシュ ランダムサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランダムアクションサンダー」、「ボッシュ ランダムサンダー ラバーパッド」、「ボッシュ 部品」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
ペーパー径(Φmm)
125
回転数(min-1[r.p.m])
7500~12000
ストローク数(min-1[回/分])
15000~24000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
コード長さ(m)
2.5
オービットダイヤ(mm)
2.5
材質
ポリアミド樹脂
付属品
マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー
質量(kg)
1.3
トラスコ品番
495-9060
カーボンブラシ呼び番号
2609120199
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)
125
回転数(min-1[r.p.m])
2000~12000
ストローク数(min-1[回/分])
4000~24000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
260
コード長さ(m)
2.5
プレート寸法(mm)
105×154×154
タイプ
マジック式
仕様
(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠
質量(kg)
1.5
カーボンブラシ呼び番号
2609000460
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超低振動設計
吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用
ダイヤル式変速機能
握りやすいソフトラバーグリップ
用途木材・石材などへの研磨
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
4
消費電力(W)
350
回転数(min-1[r.p.m])
5500~12000
ペーパー径(Φmm)
150
オービットダイヤ(mm)
4
振動3軸合成値(m/s2)
サンディング2.5
質量(kg)
2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
409×197×150
付属品
補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー
ストローク数(min-1[回/分])
11000~24000(無負荷時)
パッド径(Φmm)
150
取扱説明書
(6.51MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)
125
材質
ゴム
仕様
マジック式
適合機種
ランダムアクションサンダーORB118
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)
114
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-7315
適合機種
ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質
ゴム
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
用途一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
適合機種
ランダムアクションサンダー
材質
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種
各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別
マジック式
材質
砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)
125
適合材
木材
穴タイプ
(吸塵用)8穴
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。
外径(Φmm)
125
トラスコ品番
378-4151
質量(g)
37
アズワン品番
65-1946-34
着脱方式
マジックテープ式
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×150×125
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
研削&研磨能率70%アップ!
「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。
回転数(min-1[r.p.m])
1600~6800
ペーパー径(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.9
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
325
振動3軸合成値(m/s2)
5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
全長(mm)
330
付属品
サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24
質量(kg)
2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー径(Φmm)
125
パッド径(Φmm)
Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(無負荷モーター)12000
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
2.4
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
1.4(コードを除く)
付属品
ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)
高さ(mm)
約160
アズワン品番
65-0294-49
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
材質
ゴム
仕様
マジック式
トラスコ品番
753-4655
適合機種
ランダムアクションサンダーGEX125AVE
質量(g)
120
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-7307
適合機種
ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質
ゴム
質量(g)
115
タイプ
ハード(粗仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート
回転数(min-1[r.p.m])
6000~10000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
適合機種
ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE
材質
ゴム
質量(g)
56
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
適応
一般的な研磨作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
用途ランダムサンダ用パッド
種別
マジック式・8穴
材質
エーテル系発泡ポリウレタン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8500
硬度
発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40
外径(Φmm)
123
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)
125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
電源(V)
単相100
定格電流(A)
3.3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
トラスコ品番
379-9298
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
4000~12000
ペーパー径(Φmm)
Φ125
パッド径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品
サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷