- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- ボッシュ リチウムイオン36vのおすすめ人気ランキング
ボッシュ リチウムイオン36vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「ボッシュ リチウムイオン36v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「36v バッテリー」、「ブラックアンドデッカー ブロワー」、「電池カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
ハイパワー36Vの高ポテンシャル!従来型よりも長く使える高容量6.0Ah。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単。
ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制。
電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮。
用途ボッシュプロ用36Vバッテリー工具の電源
仕様
充電残量計付
バッテリー
リチウムバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81.2×142×55.8
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
トラスコ品番
770-6448
質量(kg)
0.7
対応機種
GWC36N、GLC36N,他
バッテリー
リチウムイオン電池
適合バッテリー
36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボッシュプロ用の36Vバッテリー及び14.4V、18Vのバッテリーを高速充電可能です。
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
トラスコ品番
217-8840
質量(g)
0.85
使用温度範囲(℃)
0~+40
充電時間(分)
36V4.0Ahバッテリー約25(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、36V6.0Ahバッテリー約35(空→80%ターボ充電)/約55(空→フル充電)
アズワン品番
65-2007-10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器
セット内容
バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)
質量(g)
620(バッテリー)/700(充電器)
種類
ボッシュプロ用充電式専用バッテリー
電源(V)
18
温度範囲(℃)
0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)
本体寸法(mm)
74×56×114
バッテリー
リチウムイオン
充電器電圧(V)
100(50/60Hz)
充電時間(分)
約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)
アズワン品番
64-9538-08
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。
セット内容
本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)
質量(kg)
4.4
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
249×363×103
打撃数(min-1[回/分])
0~4220
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
13
最大穴あけ能力(mm) 木工
30
最小スミヨセ寸法(mm)
35
充電時間(分)
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])
0~950
最大穴あけ能力(mm) コンクリート
28
打撃力(J)
3.3
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
ダイヤモンドコア68
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動3軸合成値(m/s2)
ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。
用途36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。
適合機種
K 2 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
133×88×118
本体質量(kg)
1.5
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(内蔵)
バッテリー容量(Ah)
5
消費電力量(Wh)
180
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
高容量36VバッテリーGBA36V6.0Ahが2個と高速充電器GAL3680CVのお買い得セットです。充電残量計付きバッテリーです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用36Vコードレス商品の電源、充電器:ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品
36V6.0Ahバッテリー(GBA36V6.0Ah)×2個、充電器(GAL3680CV)
材質
バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン、充電器:ABS樹脂
質量(kg)
3.82
使用温度範囲(℃)
(充電時)0~+45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
81.2×55.8×142
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
36
充電時間(分)
約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電)
適合バッテリー
ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
トラスコ品番
855-1467
質量(kg)
0.7
質量(g)
0.65
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
190
充電時間(分)
18V2.0Ahバッテリー約15(空→80%ターボ充電)/約30(空→フル充電)、18V5.0Ahバッテリー約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)、ProCORE18V8.0Ahバッテリー約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。
+87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。
互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。
+135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
トラスコ品番
493-4351
質量(g)
370
対応機種
AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)
充電時間(分)
LC1418:約40、90603580:約80
寸法(縦×横×高さH)(cm)
50×118×77
適合バッテリー
LC1418、90603580
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
40
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合
Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリー
リチウムイオン電池
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)