- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ボトル 茶色のおすすめ人気ランキング
ボトル 茶色のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「ボトル 茶色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトル」、「容器」、「ベロ」などの商品も取り扱っております。
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
茶色
目盛
あり
色(フタ)
茶色
材質(フタ)
ポリエチレン
材質(中栓)
ポリエチレン
中栓
あり(白)
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)
茶色
使用温度範囲(℃)
0~70
色(フタ)
茶色
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質
PP
目盛
あり
耐熱温度(℃)
96
材質(フタ)
PP
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
色(本体)
黒
タイプ
広口
色(フタ)
黒
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質
本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
材質(本体)
並ガラス
色(本体)
茶
色
茶
タイプ
広口
色(フタ)
赤
材質(フタ)
PP
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に
材質
本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)
白
使用温度範囲(℃)
0~70
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
中栓付きです。
材質
PE(ポリエチレン)
色
茶褐色
目盛
なし
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色
黒
タイプ
細口
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)
0~70
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様
メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質
硼珪酸ガラス
目盛
なし
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
中栓付
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)
0~75
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質
硼珪酸ガラス
色
褐色
目盛
なし
材質(フタ)
PP(PPハイシート付き)