ボリュームコントローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
234件の「ボリュームコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コントローラーボリューム」、「ファンコイル スイッチ」、「ボイスチェンジャー」などの商品も取り扱っております。
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量 5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上 ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量 5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上 ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレート YP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

JIS準拠品です。
仕様 炭素系 種別 1軸単連形 直径(Φmm) 16.8±0.5 使用温度範囲(℃) -10~+85 定格電力(W) 0.1(40℃)、0(85℃) 耐電圧 AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) シャフト形状 溝形 最大使用電圧(V) DC200または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2~20[20.4~357] 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 回転角度(°) (電気的)220±10。(機械的)260±10 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 300[3.06] 抵抗体 炭素皮膜 抵抗変化特性 直線形
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

通話音量を、最大30db増幅します 自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き 工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様 4極4芯対応 付属品 4極4芯ケーブル(約16cm) 電源 単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×89×26(突起部含まず) 機能 自動電源オフ機能 音量(dB) (アンプレベル)最大30
1個
3,228 税込3,551
当日出荷


JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品 パッド 材質 本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA 寸法(mm) 50×50×30 質量(g) 35 使用電池 単5形乾電池2個(別売) 電池寿命 1日30分使用で約1ヶ月 アズワン品番 64-4013-14
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A) 15 電圧(V) 100 連続使用時間(分) 30 ヒューズ ガラス管ヒューズ 最大負荷(W) 1500 回転数(%) 0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
適合プレート パナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。
質量(g) 40 電源 単5乾電池×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×27×47 松吉医科器械コード 24-2425-00
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
仕様 4極4芯 付属品 4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約53×89×26(突起部を除く) 対応 4極4芯 騒音値(dB) 最大40 使用電源 単4形アルカリ乾電池×2(別売)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様 6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB) (ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷


Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカー
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm) 幅134×高さ215.5×内部高88.5 使用温度範囲(℃) -20~50 仕上 ポリスチレン黒色 周波数特性 120Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω) 1.67k、3.3k、10k 音圧レベル(dB) (出力)94(1W/1m) スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 穴あけ寸法(Φmm) 150~160 定格入力(W) 6、3、1 指向性 W 音響パワーレベル(dB) 95(1W)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ 3段切替形 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 AC6A 100V用 結線方式 ねじなし端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

寸法(mm) 66(W)×93(D)×53(H) 電源 単3電池×2本(別売) アズワン品番 64-2259-52
1個
3,850 税込4,235
翌々日出荷