- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ボルテックスのおすすめ人気ランキング
ボルテックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新241件の「ボルテックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルテックスミキサー」、「ボルテックスジェネレーター」、「ボルテックスソケット」などの商品も取り扱っております。
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)
7
最高使用温度(℃)
350
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。
オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番
2-6863-01
仕様
本体
付属品
ミキシングキャップ・3インチプラットホーム
質量(kg)
4
回転数(min-1[r.p.m])
[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×165×165
操作方法
連続またはタッチスタート
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番
2-925-01
仕様
振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式
材質
本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)
72×88×82
質量(kg)
約0.35
電源(V)
AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)
約2
モーター出力(W)
約0.6
軌道直径(mm)
3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)
130×155×155
切替方式
(操作切り替え) 連続またはタッチメント
回転数(min-1[r.p.m])
~3000
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
20W
電源コード(m)
1.4(3Pプラグ)
振幅(mm)
5
アズワン品番
1-1792-21
1箱
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])
200~2500(スターラー時200~1500)
付属品
アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)
4.5
材質
アルミダイキャスト
本体寸法(mm)
125×155×100
質量(kg)
2.3
出力(W)
約18
電源
AC100V(50/60Hz)
モーター
高回転DCブラシモーター
機能
自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード
自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性
耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別
うず巻き形ガスケット
材質
(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類
クリーンタイト
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])
3000(固定式)
寸法(mm)
133×133×80
質量(kg)
0.6
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)12W
モーター
ブラシレスモーター
モーター出力(W)
10
防塵防水性能
IP21相当
運転モード
タッチモード
アズワン品番
3-7028-15
振盪方式
旋回方式
軌道直径(mm)
Φ4.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)
7
最高使用温度(℃)
350
最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
寸法(mm)
107×166×146
質量(kg)
3
電源
AC100V/115V・200~240V・50/60Hz
軌道直径(mm)
6
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。
用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。
温度範囲(℃)
-200~450
使用圧力
10K
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
接続口径
R1/4(PT1/4)
仕様
ニップル付
トラスコ品番
220-4029
質量(g)
78
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品
チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)
質量(kg)
3.5
回転数(min-1[r.p.m])
2500
モータータイプ
隈取モーター
連続使用時間
15分
モーター出力(W)
10
防塵防水性能
IP21
運転モード
タッチモード/連続モード
サイズ(mm)
W133×D146×H137
振盪方式
旋回
軌道直径(mm)
Φ4
操作性に優れた低重心タイプ低重心設計で安定性に優れています。設定回転数は見やすいデジタル表示です。タッチモードと連続モードの選択が可能です。
種別
本体
アズワン品番
4-741-01
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌々日出荷
手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーター
DC形
回転数(min-1[r.p.m])
2600
TGK品番
692-63-40-03
質量(g)
310
外形寸法(mm)
55×75×70H
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷