ボルト 持ち手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
171件の「ボルト 持ち手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル付 ボルト」、「取っ手付き ネジ」、「ノブボルト m6」などの商品も取り扱っております。
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部) (スティール)SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) フェノール 種類 多角形 仕上 (おねじ)三価クロメート 取付部 おねじ(段付) 耐熱温度(℃) 110 材質(取付部) スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体) ナイロン6 取付部 おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類 多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状 L字形 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 種類 クランプレバー 取付部 おねじ(インチねじ)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部 めねじ 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体) ナイロン6 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理 取付部 おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部) ステンレスSUS304 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1本
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。 材質 本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼 全長(mm) 1000 幅(mm) 47.3 質量(g) 2097 セット内容 アダプターM12用(セット済) ねじの呼び M12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。外出先でもこれ1つでお使いのスマホを充電可能です。最大30Wで急速充電:最大30W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電が可能です。iPhone 15を約4回充電可能:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、MacBook Airを約1回充電可能です。※iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は4回未満になります (Anker調べ)。入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応しており、バッテリー本体にも急速充電が可能です。L字型で接続しながらの使用が快適:一体型ケーブルの端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。
セット内容 Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、トラベルポーチ、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 167×76×20 質量(g) 約 385 出力(W) 複数ポート使用時の合計:MAX 24 出力 【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (MAX 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) 入力 【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) バッテリー容量(mAh) 20000 ケーブル長(cm) 約 20
1個
6,991 税込7,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(レバー部) 静電塗装 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)