ボルト 150のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
10,560件の「ボルト 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺ボルト」、「コの字 棒」、「マンホール取っ手」などの商品も取り扱っております。
ステンレス(SUS304)寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング1位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス(SUS304)寸切ボルト
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
材質SUS304
1束(25本)ほか
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

六角ボルトナット ノーブランドランキング2位
1本
48税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂ランキング3位
ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75種別半ねじ寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじ山種類メートル並目
1個ほか
229税込252
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

帯電防止フートマウント CKNシリーズ 倉敷化工ランキング4位
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.55MB)
1個
489税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ランキング5位
1箱(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
1,588税込1,747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(288種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ジャンプ
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。安心と便利の2ロックシステム錠。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック150個付。
用途物置仕様アンカー、プレート4セット付高さ(mm)開口部:1260、全体:1400、内寸:1270奥行(mm)全体:985、内寸:790、床回り:900間口(mm)開口部:574.5、床回り:1304、全体:1332、内寸:1296たて置きタイプ耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:4000床面積(m2)1.17色(本体)(床・屋根・壁)ムーンホワイト色(扉)ナッツカーキRoHS指令(10物質対応)対応
1台
81,980税込90,178
10日以内出荷

1パック(1個)ほか
469税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷

1パック(100個)ほか
559税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷

頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
1パック(5本)ほか
420税込462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


【鉛でもリチウムでもない、新世代バッテリー】。ナトリウム(Na)を使って電気を蓄える次世代充電式バッテリー。環境負荷が少なく、持続可能な社会に適したバッテリーとして注目されています。【-25℃でもエンジン始動!】。・寒冷地でも安心の始動性能。・スキー場・雪山・冬の通勤でもパワフルに始動可能。・自社試験にて低温始動テスト済み。【長期放置でも安心】。低放電設計により、自然放電が非常に少ない構造。・フル充電保管時:最長18か月放置OK。・車両装着時:約12か月放置OK。シーズンオフのバイクや冬眠期間が長い車両にも最適です。【多重安全設計で安心】。・熱暴走を防ぐ自動遮断装置(CID搭載)。・過電流・異常加熱を検知すると自動で電流遮断。・液漏れゼロ、360°どんな角度でも設置可能。【とにかく長持ち】。・約80,000回のエンジン始動に対応。・3,000回以上の充放電サイクル。・0Vまで放電しても再充電で復活。交換頻度を減らし、メンテナンスも最小限。トータルコストを大幅に抑えられます。【圧倒的なスピード充電】。・最大3C受電対応。・3分で再始動に必要な電力を確保。・わずか18分で90%充電完了。出先での不意のバッテリー上がりでも安心。【世界基準の品質】。・CE認証セル採用。・環境・安全・輸送まで国際規格に準拠。・信頼性と安心を世界基準で証明。【寒さに強い・長期放置に強い・安心安全・高速充電】。次世代の「ナトリウムイオンバッテリー」で、快適なバイクライフをお楽しみください。
付属品本体、ボルトナット、日本語取扱説明書、補償書電圧(V)12保証期間24ヶ月
1個
18,700税込20,570
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじの呼びM12材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト寸法H(mm)185寸法S(mm)35寸法P(mm)165
1箱(1本)
999税込1,099
当日出荷

1個
489税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
1台
37,980税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)