- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ボルトゴムキャップのおすすめ人気ランキング
ボルトゴムキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新184件の「ボルトゴムキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角頭用カバーキャップ」、「プロテクションキャップ」、「ボルトキャップ」などの商品も取り扱っております。
材質
ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質PVC
色
ブラック
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。
トラスコ品番
855-0106
材質
ゴム
質量(g)
8
2018年トラスコ掲載ページ
4 1733
1個
¥239
税込¥263
翌日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。
セット内容
ナット2個
材質
鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1732
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。
トラスコ品番
855-0102
材質
ゴム
質量(g)
2
2018年トラスコ掲載ページ
4 1733
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。
トラスコ品番
855-0108
材質
ゴム
質量(g)
9
2018年トラスコ掲載ページ
4 1733
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色
ブラック
材質(本体)
ポリエチレン
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
JIS六角ボルト用
材質
樹脂
色
黒
用途トグルクランプ用部品
材質
構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。
トラスコ品番
855-0109
材質
ゴム
質量(g)
17
2018年トラスコ掲載ページ
4 1733
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
色(本体)
ブラック
硬度(本体)
ショアA70
材質
樹脂
色
黒
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質
L.D.ポリエチレン(PE)