ボルト径 16mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
761件の「ボルト径 16mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「16mm ボルト」、「強度区分12.9六角ボルト」、「ボルト 14mm」などの商品も取り扱っております。
1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径 M16 トラスコ品番 837-9082 セット内容 単品 材質 S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm) 75 質量(g) 170 T溝幅(mm) 16に適合
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

材質/仕上 鉄/ユニクローム 材質 種別 半ねじ ねじの種類 六角ボルト 表面処理 ユニクロームメッキ 頭部形状 六角
1箱(50個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質/仕上 鉄/ユニクローム 種別 半ねじ 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d M14 材質 S45C ねじピッチ 2.0 仕上 黒染 硬度HRC 22~26 熱処理 焼入
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質 S45C 表面処理 黒染め 硬度HRC 20~25
1本
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)


フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法 M16 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番 855-3608 高さ(mm) 20 質量(g) 62 二面幅(mm) 24 適合ボルト径 M16 フランジ径D(Φmm) 33 2018年トラスコ掲載ページ 1 1085
1個
449 税込494
当日出荷

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d M8 材質 S45C ねじピッチ 1.25 仕上 黒染 硬度HRC 22~26 熱処理 焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質 SUS304CUN 強度 A2-90 表面処理 パシペート
1パック(4本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体) 鉄(SWCH) 種別 全ねじ 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 JIS規格 JIS B 1180規格品 強度 4.8 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上 鉄/ユニクローム 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 表面処理 ダクロ 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1個
699 税込769
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様 精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(2個)
250 税込275
当日出荷