ボンベ 安全装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
163件の「ボンベ 安全装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ガスコンロ」、「携帯ガスコンロ」、「クッキングファイヤー」などの商品も取り扱っております。
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質 本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm) 焼網/約280×180 質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 409×214×134 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3「2000] ガス消費量(g/h) 約169 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 発熱量(kW[kcal/h]) 最大3.5(3000) 燃焼時間(分) (連続)60 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 342×270×86 保証期間 お買い上げ日より1年 アズワン品番 64-3283-06 ガス消費量(g/h) 250 着脱方式 【容器】マグネット着脱式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品 コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg) 5.7 安全装置 圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式 圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×33.5×39 燃焼時間(分) 約1時間40分~4時間20分 発熱量(kW[kcal/h]) 2.0[1700]~0.8[690] 着脱方式 レバー式
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質 [本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg) 約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h]) 約1.0[約900] ガス消費量(g/h) 約76(弱運転時:約64) 着脱方式 容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質 本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂 寸法(mm) 286×196×122 質量(kg) 1.6 安全装置 圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000] 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 岩谷カセットガス使用時:約66
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm) 6.5 全長(cm) 20 使用ガス LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
859 税込945
当日出荷

お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用 成分 プロパン、イソ、ノマル 取付方式 カセット式 容量(g) 250 使用ガス LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
489 税込538
当日出荷

HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ カセット式 仕様 LPG(液化ブタン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 TKG品番 9-0776-0801 TKG品番(2017) 6-0687-1701
1パック(250g×3本)
629 税込692
当日出荷

イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。
用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として 材質 本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg) 約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×275×84 安全装置 圧力感知安全装置、容器装着安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) (連続)約68 発熱量(kW[kcal/h]) 最大3.4[2,900] ガス消費量(g/h) 約245 着脱方式 容器:マグネット着脱式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質 本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D)(mm) (焼網)260×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×262×110 接続口径(Φmm) 9.5
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーハイカロリー、3.5Kw(3000kcal/h) 。高級感のある、「ベージュメタリック」ボディ。マグネット式でボンベを楽々着脱。圧力感知安全装置付。汁受け皿反転防止装置付 。ボンベ誤装着防止機能付。火力安定ヒートパネルの採用で火力が持続。重量:1.74kg
寸法(mm) 345×280×95
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm) 105 寸法(幅W×奥行D)(mm) 225×145 材質(本体) フェーノール樹脂、鉄 消費電力(W) 650 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×145×105 TKG品番 9-1019-0701 TKG品番(2017) 6-0898-1201
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

材質 鋳物 バーナー寸法(mm) Φ160×315×H80 接続口径(Φmm) 9.5ゴム管口 下枠(mm) Φ230×H100 ガス消費量(kW[kcaL/h]) 2.25(1940)
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カセットボンベ式の屋外使用専用コンロ。 焼肉や海鮮焼きが、ガスコンロで焼き上がり。 ガスの火力で美味しく調理。着脱カンタン。 圧力感知安全装置付き。
用途キャンプ、アウトドアで手軽に網焼きバーベキューが出来る。バーベキューコンロ、BBQコンロ、カセットコンロとして。
1枚ほか
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線効果のある石焼。 石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。 油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。 石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm) 80 材質 石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのカセットコンロと専用ガスボンベのセットです。・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。・16.6%ガス消費を低減【※】。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 適合 使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE 質量(kg) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×274×100 安全装置 圧力感知ガス通路遮断方式 寸法(cm) 鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋) 時間 連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃] 使用ガス ブタンガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kcal/h) 2.92,500 保証期間 お買い上げ日より1年間 ガス消費量(g/h) 約211/時周囲温度20℃
1セット
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)