ボンベアダプター タスコのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「ボンベアダプター タスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベアダプター」、「w26 山14」、「w22 14 継ぎ手」などの商品も取り扱っております。
R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32 接続口 5/16フレア 対応冷媒種別 R410A・R32 仕様 シールキャップ付 取付ねじ W26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口 1/4フレア 対応冷媒種別 R407C、R404A、R507A、R134a 仕様 シールキャップ付 取付ねじ W26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途R134a用 仕様 パッキン付、シールキャップ付 取付ねじ W26、山14 接続口 M10P1.5フレアオス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R23ボンベ用 対応冷媒種別 R23 接続径 1/4フレアオス 付属品 パッキン、シールキャップ 取付ネジ径 (ボンベ)W22×山14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途R22、R12、R500、R502用 接続口 3/8"フレアオス 対応冷媒種別 R22・R12・R500・R502 仕様 パッキン付、シールキャップ付 取付ねじ W26、山14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別 R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒 R410A用 エスコ品番 EA107HB 接続ねじ UNF1/2-20(5/16inch)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

用途R22、R12、R500、R502用 接続口 1/4"フレアオス 対応冷媒種別 R22・R12・R500・R502 仕様 パッキン付、シールキャップ付 取付ねじ W26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別 R410A/R32 トラスコ品番 376-0685 アダプタサイズ W26-14メス×5/16オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで! アルミ合金製パイプ(アルマイト加工)仕様軽量でコンパクト!静音タイヤ採用で周囲にも配慮できます。 最大荷重125kg本体質量5.5kg使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1120mm"
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒 R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く) 付属品 1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 質量(kg) 16.8 使用温度範囲(℃) 0~39 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×260×430 騒音値(dB) 63 機能 付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能) コンプレッサー 700W(1HP)ツインオイルレス 真空到達レベル 連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg) 接続可能回収ボンベ 90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売) 回収方法 圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒 R134a 付属品 チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×225 材質(ホース) 内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm) 約1410 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa) 0~3400(高圧側) 連成計(kPa) -100~1700(低圧側) 取扱説明書 (3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に 質量(kg) 3.9 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 395(L)×285(W)×65(D) 電源(V) (006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)。※いずれか一方 載台寸法(mm) 長さ230×幅230 秤量 50kg(20kgボンベ対応) 分解能/充填精度 5g
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)