- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶係留
- ボート 用品のおすすめ人気ランキング
ボート 用品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新3,340件の「ボート 用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック固定」、「ボート」、「ボートフェンダー」などの商品も取り扱っております。
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。
ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。汚水タンク目盛りなし、ジャバラポンプを採用したベーシックモデル
用途キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」
仕様
水洗手動式(ジャバラポンプ)
質量(kg)
3.3
色
ホワイト
タンク容量(L)
(洗浄水)15、(汚水)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×383×427
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
伸縮式ボートフックです。軽量でとても使いやすく、しっかりとした作りです。長さは2メートルまで伸びます。接続部の隙間をさらに狭くすることで、最大限に伸ばした場合のブレ、接続部からの水の侵入を防ぎ耐久性をアップしています。
材質
アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)
1200~2070
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。
2個セット。
材質
プラスチック
パイプ内径(Φmm)
32
1セット
¥469
税込¥516
当日出荷
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
寸法d(mm)
4
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。
取付板厚(mm)
~60
取付方向
垂直のみ
1個
¥22,140
税込¥24,354
7日以内出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。
用途釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。
付属品
収納袋付き
直径(Φcm)
130
ロープ長さ(m)
約2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。
長さ(cm)
120
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
線幅(mm)
1.8~2.2
線の太さ
中字
質量(g)
13.5
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生PET樹脂
グリーン購入法
適合
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
17.7×118.2
商品タイプ
交換式本体
エコマーク認定番号
18 112 173
FRP 用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
用途船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り)
特性
耐紫外線
主成分
フッ素樹脂
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
材質
ビニロン帆布製
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。
人数
4
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:15.5
色
レッド
全長(cm)
258
チューブ径(Φmm)
330
全幅(cm)
123
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
米国のボートメンテナンス用品界では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボートソープです。スターブライトのなかでは最も洗浄能力の高いボートソープです。スポンジに適量を付け泡だててお使いください。驚くほど汚れが落ちます。船体のファイバーグラスからオーニング、ビニール、フィッシュボックスまであらゆるところにお使いになれます。生成分解作用の為環境にも優しいボートソープです。
容量(mL)
960
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
465×1185×140
サイズ
特大
質量(g)
1900
FRP用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を 特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・ 風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防 錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入 り)
1缶(300g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ファイバーグラス、ビニール、塗料面、ゴム、プラスチック、アルミ、チーク、エナメル、プレキシガラス、ポリウレタン、ニス塗面などあらゆる表面に安全にお使いいただけるさわやかなブルーベリーの香りの生分解性の環境にやさしい多目的洗剤です。
帰航の後のちょっとした洗艇にご使用ください。
容量(mL)
473
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷