- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ボード コーナー材のおすすめ人気ランキング
ボード コーナー材のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新165件の「ボード コーナー材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード角」、「壁コーナー材」、「コーナーテープ 塗装」などの商品も取り扱っております。
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ!
パンチ穴を通してパテが下地に密着!
両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。
下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用
長さ(m)
2.5
仕様
穴あきテープ付
色
オフホワイト
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。
基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。
裏面糊付と糊なしがあります。
用途下地補強用
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
塩化ビニール樹脂を使用し、クセの少ないコーナーテープです。
折り曲げ後はL字型をキープします。
用途下地補強用
幅(mm)
53
長さ(m)
50
塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無
T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。
P表示はパンチ穴タイプです。
長さ(m)
2.5
1箱(100本)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。
ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。
室内にもご使用頂けます。
取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに
材質
軟質塩ビ
タイプ
ソフトタイプ
折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用
テープ幅(mm)
54
テープ長さ(m)
50
種別
粘着付
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
厚さ(mm)
(中央部)約0.7、(端部)約0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ピン角が出しやすいように、角にリブが付いたコーナー補強材です。
突出部の高さまでパテを塗ることにより、パテヤセによるコーナー材の浮きを防止します。
また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
仕様
リブ付、パンチ穴2段
寸法(mm)
28×2500
粘着剤
有
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。
燃焼時のガス発生量が少ない。
耐熱温度が高い。
ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない)
食品衛生上有害な成分がない。
耐衝撃性に優れる。
塗装性がよい。
曲げ弾性率が高い。
線膨張係数が小さい。
長さ(m)
2.5
1箱(50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無
T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。
P表示はパンチ穴タイプです。
長さ(m)
2.5
1箱(100本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1パック(100本)
¥19,280
税込¥21,208
3日以内出荷
表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。
突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm)
53
長さ(m)
50
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質
純パルプ100%
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
材質
ABS複合樹脂
寸法(mm)
32×2430
粘着剤
有
1パック(100本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
ミラー部の納まり部材として人気のメタブライトコーナー材。壁面取り付け部分を薄くした線設計で、厚手ボードもスッキリ。納まり、コーナーを美しく仕上げます。12.5mmボード対応。
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)