- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ボード用金具のおすすめ人気ランキング
ボード用金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新124件の「ボード用金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボード留め具」、「ボード用フック」、「l字金具」などの商品も取り扱っております。
カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。また、金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。
材質
スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理)
棚受け金具
棚受アクセサリー
1個
¥365
税込¥402
8日以内出荷
3本の釘がクロスする事で強度があり、取り外しの跡が目立たないフックです。
材質
フック:鉄、仕上げ:ニッケルメッキ、キャップ:ポリエチレン、釘:ステンレス
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
3
C型
用途石膏ボード用
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)
11.5
材質
黄銅
質量(g)
28.3
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
メッシュパネルを石膏ボードや中空の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのボード用ピン12本が付いています。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)
(全体)約5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
55×25×19
カラー化粧棚板やカラーボックスなどを使用したDIYに適した金具です。結合部や板の端にネジ穴が来ない設計になっています。また、金具の厚みを1.2mmとし、一般的な厚さ1mmの物より強度を持たせました。
材質
スチール(亜鉛メッキ・クロメート処理)
棚受け金具
棚受アクセサリー
適合
コンパクト21(露出・半埋込両用形用)。BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
ベストピクチャーレール石膏ボード用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
種別
石膏ボード用
許容荷重(kg)
ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10
適合径(Φmm)
1.0~1.2
1個
¥549
税込¥604
11日以内出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントできる金具です。
メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。
材質
スチール、エポキシ粉体塗装、(ネジ頭)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール
棚受け金具
棚受アクセサリー
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。
従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。
回収して再使用できます。
天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質
SUS430-2B
使用方法
ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品
取付ねじ(木部専用)
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg