- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ボーメ度計のおすすめ人気ランキング
ボーメ度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「ボーメ度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮ひょう」、「サッカロメーター」、「イソプロピルアルコール濃度計」などの商品も取り扱っております。
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1重ボーメ度
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
全長(mm)
300
1目盛(℃)
0.1
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲
1.000~2.000
1目盛
1度
全長(mm)
約250
ボーメ度範囲
0~72度
仕様
重ボーメ度:0~72度
TGK品番
801-53-46-01
材質
ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重
1.000~2.000(0.02)
全長(mm)
260
仕様
重ボーメ度:0~72(1/1)
アズワン品番
63-1461-40
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
ガラス・鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)
L250
目盛範囲
0~72
目量
1
重液(重い液体)の比重測定用です
目盛
0.02
目盛範囲
1.000~2.000
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)
約180
目盛
1vol%
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。