- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ボーメ計のおすすめ人気ランキング
ボーメ計のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新96件の「ボーメ計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボーメ比重計」、「ボーメ度計」、「アズワン ボーメ計」などの商品も取り扱っております。
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1重ボーメ度
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
全長(mm)
300
1目盛(℃)
0.1
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重
1.000~2.000(0.02)
全長(mm)
260
仕様
重ボーメ度:0~72(1/1)
アズワン品番
63-1461-40
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲
1.000~2.000
1目盛
1度
全長(mm)
約250
ボーメ度範囲
0~72度
仕様
重ボーメ度:0~72度
TGK品番
801-53-46-01
材質
ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ガラス・鉛
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様
目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質
ポリカーボネート
全長
250mm
温度(℃)
15
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
塩分濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)
190
仕様
重ボーメ度:0~40(1/1)
アズワン品番
63-1461-43
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重
0.700~1.000(0.01)
全長(mm)
260
仕様
軽ボーメ度:10~72(1/1)
アズワン品番
63-1461-42
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。
煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。
水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。
シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。
また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。
砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。
測定範囲(℃)
0~50
全長(mm)
135
TKG品番
9-0630-1301
TKG品番(2017)
6-0563-1501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)
約180
目盛
1vol%
仕様
サイズ(全長):約160mm
材質
ガラス・鉛
タイプ
小型
最小目盛
0.002