- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- ボーリングシステムのおすすめ人気ランキング
ボーリングシステムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ボーリングシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CKボーリングシステム」、「ボーリングヘッド」、「ボーリングバー」などの商品も取り扱っております。
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ
右勝手
仕様
オイルホール付
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。
切りくず排出性に優れたポケット形状。
使いやすさの追求。
工具寿命延長の実現
用途内径切削
クランプシステム
スクリューオン式
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
100
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
把握径(Φmm)
12□10
シャンク
ストレート
仕様
ボーリングヘッドBHK
質量(kg)
1.5
外径(Φmm)
50
首下長(mm)
67
適合コレット
CS