ボールの空気入れ針のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「ボールの空気入れ針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランスボール 空気入れ」、「バレーボール空気入れ」、「充填ノズル」などの商品も取り扱っております。

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズ G1/8 セット内容 3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm) 約75 ノズル口径(Φmm) 約0.6 接続口 20型プラグ 材質 (ノズル本体)真鍮・ステンレス 全長(mm) - 質量(g) 約25 軸長(mm) - 最高使用圧力(MPa) 0.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。 取付口 PF1/4オネジ 材質 ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa) 0.7 アダプタサイズ G1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm) 55×55×275 ブラック
1個
789 税込868
当日出荷


パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm) 120 ノズルねじ径 PF 1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製 ねじ G1/8 六角対辺(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質 ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm) 60、40、30 質量(g) 20
1個
449 税込494
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm) 130 ノズル口径(Φmm) 1.0 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 284-3811 材質/仕上 真鍮/ニッケルメッキ 質量(g) 22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

Be Active(ビーアクティブ)ハンドポンプ
ボールの空気入れにご使用ください。お使いの際は、針先を水で濡らしてからお使いください。
寸法(cm) 本体:約5.5×50×3.5 質量(g) 約120 材質 PVC他 ブラック
1個
469 税込516
当日出荷

ボールへの空気注入ニードル
用途ボール空気注入ニードル 適合タイヤバルブ 米式
1個
119 税込131
7日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]エアーポンプ(手動タイプ)
浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 240×60×60
1個
300 税込330
当日出荷

目盛が広く内圧がわかりやすい。ダブルアクションポンプ。対応針 NDL-2(ミカサ)
材質 ABS樹脂 全長(cm) 22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。 材質(本体) 黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ねじ径 G1/8(PF1/8) 最高使用圧力(MPa) 1
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷