- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ボールキャスター 501-4140のおすすめ人気ランキング
ボールキャスター 501-4140のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ボールキャスター 501-4140」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールキャスター」、「ボールキャスター 重量用」、「ボールキャスター ウレタン」などの商品も取り扱っております。
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
材質
スチール製
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4158
材質
[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
30
質量(g)
144
タイプ
上向用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4247
材質
[メインボール]ポリプロピレン(PP)、[ボディー]ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
タイプ
上向用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
埋込のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼
質量(g)
11
材質(ボール)
鋼
仕上
(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き
耐荷重N(kgf)
78.4[8]
耐荷重(N)
78.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
質量(g)
140
仕様
上向用
トラスコ品番
256-8667
材質
オールスチール
許容荷重(kg)
30
1台
¥369
税込¥406
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
形状
自在車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。
重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。
K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル
材質(ケース)
ステンレス(SUS304)
材質(ボール)
ステンレス軸受鋼(SUS440C)
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
仕様
旋回式
形状
自在車S
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
仕様
旋回式
形状
自在車
型式
405P自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
材質(本体)
鋼
材質(ボール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
25
取付高(mm)
34.5
ロック
なし
耐荷重(N)
245
材質
(本体)ポリアミド。(車球)メラミン樹脂
質量(g)
58
材質(本体)
ポリアミド(PA)
ねじ径M
M10
色(本体)
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。
ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様
下向き専用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(下向き用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
仕様
旋回式
形状
自在車
型式
405P自在車
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
ボール車輪