ボールゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
268件の「ボールゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールゲージ」、「測定 スワン」、「測定球」などの商品も取り扱っております。
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に 径精度(μm) ±5 RoHS指令(10物質対応) 対応 真球度(μm) 5
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差 ボール:±0.01 材質(ボール) 超硬合金
1本ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

単品としてもセットとしてもお求めになれます。 ハードクロームメッキのコンタクトポイント。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
繰返し精度(mm) 0.001 直線性 径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に 径精度(μm) ±5 RoHS指令(10物質対応) 対応 真球度(μm) 5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差 ボール:±0.005 材質(ボール) 超硬合金
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
17日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質 SUS440C 硬度HRC 58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差 ボール:±0.01 材質(ボール) 超硬合金
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 材質 ゲージ鋼(SKS3種) 工程処理 サブゼロ処理済 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(51本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差 ボール:±0.005 材質(ボール) 超硬合金
1本ほか
22,980 税込25,278
18日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
用途隙間測定に 材質 ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差 ボール:±0.01 材質(ボール) 超硬合金
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定 長さ(mm) 300 トラスコ品番 838-0617 セット内容 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所 材質 炭素工具鋼 形状 【リーフ】B 質量(g) 104 枚数 10
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷


非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304)
1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呼び寸法に対しマイナスサイド精度です。検査工として多目的に使用できます。
精度(μm) -2~-5 硬度HRC 58以上
1セット(18本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質 スチール
1パック(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質 高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)