- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ボールペンテル b100のおすすめ人気ランキング
ボールペンテル b100のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「ボールペンテル b100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20A動力コンセント」、「200v 二股」、「名刺入れ」などの商品も取り扱っております。
世界中で愛され続けているロングセラー商品。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.6
材質
(軸・キャップ・色表示部)再生PP。(ペン先)POM
寸法(mm)
15×11×136
質量(g)
8
シリーズ
ぺんてる
方式
キャップ式
インク
水性顔料
入数
1本
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
質量(g)
9.4
方式
キャップ式
仕上
(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材
インク
水性
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.0×13.2×136.2
水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。
全長(mm)
141
種類
ドローイングペン
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
10.5
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
キャップ安全性ISO規格適合
筆記線幅0.4~0.7mm
成分
水性染料(インキ)
材質
軸、キャップ:PP、ペン先:POM、クリップ:鉄
質量(g)
11
外形寸法(mm)
15×11×142
線幅(mm)
0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4~0.7
インク
水性染料
線の太さ
細字
空気のような軽い書き味
書き方・筆圧によって変化する描線幅
使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先
描線の表現力を再現した新しいデザイン
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
材質
(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂
質量(g)
11
シリーズ
ユニボール
方式
キャップ式
インク
耐水性・顔料インク
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.9×16.2×140.1
軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。
キャップ安全性ISO規格適合。
替芯:H-0.7芯
先端ボール径(mm)
0.7
全長(mm)
151.5
質量(g)
8.0
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
10.0
インク
油性
色数
単色
商品タイプ
本体
入数(本)
10
なめらかな書き味で強い筆圧を必要としない疲れ知らずの直液式水性ボールペン【Ⅴ-CORN(ブイコーン)】。
シンプルボディで見た目もスタイリッシュで、インクも最後までかすれません。
添削やチェックに是非ご使用ください。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業
商品タイプ
本体
仕様
直液式
シリーズ
Vコーン
方式
キャップ式
先端ボール径(mm)
0.5
インク
水性顔料
入数
1本
線の太さ
極細
採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている 従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良して、リニューアルしました。
1.クリップの強度と耐久性を向上させました。
2.インク漏れを防止するカバー構造を採用しました。
3.本体をボリュームアップして、多量の採点筆記における疲労感を軽減させました。
タイプ
シングル
インク
水性染料
商品タイプ
詰替式本体
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
サイズ
140mm×80mm
質量(g)
8
色数
単色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0335
商品タイプ
本体
加圧式ボールペンリフィール内蔵。
濡れた紙にも!
上向き筆記OK!
速書きでもカスレない!
氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)
16.6
最大径(Φmm)
12.4
材質
軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)
全長(mm)
144
質量(g)
13
シリーズ
パワータンク
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
18 112 199
入数(本)
1
なめらかな書き味。汚れにくい速乾性。クリアで鮮明な文字
材質
(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄
質量(g)
13
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
本体寸法(mm)
16×11×147
先端ボール径(mm)
0.5
インク
エナージェルインキ
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先。筆記線幅0.8mm。再生材使用率83%(プラスチック)。
線幅(mm)
0.8
材質(軸)
再生PP
材質(キャップ)
再生PP
材質(尾栓)
再生PE
材質(ペン先)
アクリル繊維(先金/真鍮)
タイプ
シングル
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。
従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。従来の替芯より1.5倍もお得(0.7mm細字の場合)。
先端ボール径(mm)
0.7
質量(g)
12
シリーズ
ドットイーボール
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
16 112 058
入数(本)
1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。
顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
軸は樹脂・ラバーグリップ付。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式
ノック式
替芯
JF-0.5芯
インク
ジェルインク
商品タイプ
本体
全長(mm)
141.0
質量(g)
9.7
最大径(Φmm)
11.2
先端ボール径(mm)
0.5
7ゲージ、3本糸編みです。
600gの軽作業向きの純綿軍手。
綿100%なので吸湿性がよく、肌に優しいので、アレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
材質
綿100%
入数(双)
12
機能
吸湿性
全長(cm)
23
糸本数(本)
3本編
中指長(cm)
約8.0
1ダース(12双)
¥499
税込¥549
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単1形
電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
対応
RoHS
仕様
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
適合圧着端子
(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)
1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5
トラスコ品番
255-3767
質量(g)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛
上下1mmピッチ
目盛間隔
上下段1mmピッチ
JIS規格
1級
JIS規格取得
取得済