- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- ポケットウォッチのおすすめ人気ランキング
ポケットウォッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「ポケットウォッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 キーホルダー」、「懐中時計」、「振動式目覚まし時計」などの商品も取り扱っております。
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。
材質
【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス
寸法(mm)
39.4×270×7.9
サイズ
メンズ
質量(g)
48.6
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
防水仕様
日常生活用防水
材質(チェーン)
鉄
防水
○
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。
文字盤は夜光塗料で光ります。
材質(バンド)
ナイロン
仕様
【文字盤】夜光
材質
【裏フタ】ステンレス
表示方式
アナログ
材質(ケース)
アロイ
材質(フック)
アルミニウム
防水仕様
日常生活用
防水
○
夜光(蓄光)
○
懐中時計をモチーフにした歩数計
設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。
どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。
懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。
付属品
取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個
材質
PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス
色
シルバー
質量(g)
(本体)64(個装箱)145
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個
精度
(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%
表示
最大99999歩 最小1歩
表示方式
LCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約73(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.55MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約134×48×17
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
小分けポケット、ベルトループ、リールキーなど収納の工夫が満載のナースポケット。内部にマグネットが入っていますので、腰ポケットや腰ベルトに挟んでも落ちません。山折りにすると自立してデスクオーガナイザーとして使用できます。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
120×145
MY-NS0430はカラビナフック式なので付ける場所を選びません。
MY-NS0420はチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
52×42×10(ゴムカバー)
質量(g)
約35(時計のみ:約20)
全長(mm)
120(クリップ含む)
寸法(Φmm)
【文字盤】30
寸法(Φ×mm)
35×厚8(時計)
商品タイプ
本体
電源
SR626Wボタン電池×1個(テスト用付属)
ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
材質
ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄
表示方式
アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ36×7×117
時間精度
平均月差30秒
文字盤寸法(mm)
30
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約76(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約103×56×20
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質
本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)
約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池
DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命
約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
55×43×14.3
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式
アナログ(時計)
材質
樹脂/ステンレス
質量(g)
57.2
種類
腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×46.4×14.9
電池
CR1220×1
LED色
アンバー
電池寿命
約3年
材質(バンド)
樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。
脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。
規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。
脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。
仕様
30秒計(1/5秒目盛)
タイプ
手巻き式
表示部
脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ
計測内容
[脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回
アズワン品番
0-4394-01
1個
¥50,292
税込¥55,321
翌々日出荷
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
10気圧
材質(バンド)
ポリウレタン
防水
○
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様
使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質
本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×20×110
表示形式
デジタル
設置方法
ストラップ装着
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類
腕時計
表示方式
アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定
認定
表示
【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間
【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間
【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式
(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容
1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類
LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式
ソーラー電源
受信方式
定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー
付き
アラーム
付き
デュアルタイム
15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ
計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付