ポケットスケールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「ポケットスケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル ポケット スケール」、「スケール 0.01」、「小型スケール」などの商品も取り扱っております。
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g) 1000 最小表示(g) 0.1 計量皿寸法(mm) (本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様 本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g) 141 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×25×104 取扱説明書 (13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様 本体重量:92g(電池含まず) シルバー 種類 台はかり ひょう量 500g 本体寸法 W65×D21×H121mm(フック部含まず) 目量 0.01g 表示形式 デジタル 使用電池 単4電池×2本 動作温度 10~30℃
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類 デジタルはかり 表示形式 デジタル ひょう量(g) 200 目量(g) 0.1(最小表示) 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.2g~200g 材質 (計量皿)ステンレス 寸法(mm) 116×64×17 オートパワーオフ 約1分 表示 LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm) 13 機能 個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性 0.2g 使用温度範囲(℃) 10~30 使用環境湿度(%) 85以下 直線性 ±0.2g 電源 単4アルカリ乾電池×2本 付属品 校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g) 110(電池含む) 仕様 取引証明以外用 最小表示(mm) 0.1 ひょう量単位 g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品 校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質 ABS 寸法(mm) 幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43) ブラック 測定範囲 0 ~ 200 g 材質(本体) ABS、PET 電源(V) CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg) 0.2 電源 DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g) 0.1 文字高(mm) 10 連続使用時間(時間) 60 表示形式 デジタル 最小目盛 0.1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 134×60×19 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源 単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品 校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質 ABS、PET ブラック 測定範囲 0 ~ 120 g 材質(本体) ABS、PET 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg) 0.12 電源 DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g) 0.1 連続使用時間(時間) 60 最小目盛 0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 66×48 最大計量(g) 120 保証期間 1年 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 113×90×20 ひょう量単位 g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 1000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 1 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 0.5 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 0.5g 保証期間 1年 最大計量(kg) 1 最小目盛(g) 0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲 0~1000g 計量精度 ±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g) ひょう量単位 g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g) 3000 材質(本体) ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V) DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g) 0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1 最小目盛(g) 1 TKG品番 9-0600-0701 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲 0 ~ 3000g 質量(g) 約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg) 1 精度 ±0.2g~±3g 計量皿寸法(mm) 約幅148×奥行148 保証期間 1年 最大計量(kg) 3 オートパワーオフ 約6分 ひょう量単位 g
1個
4,998 税込5,498
欠品中

スライドし位置調整が可能!ポケットサイズに関係なく取り付けられます。
用途金属製直尺にスライドさせながら取付け、胸や肩のポケットにクリップし直尺を落ちにくくする 材質 特殊鋼
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
付属品 LR44タイプ電池3個、ソフトケース 材質 ABS、PET ホワイト 測定範囲 0~100g 材質(本体) ABS、PET 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個) ひょう量(kg) 0.1 電源 DC4.5V LR44タイプ電池3個使用 最小表示(g) 0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5 文字高(mm) 8 連続使用時間(時間) 約100 表示形式 デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×156×16.5 最小目盛 0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 99×72 保証期間 1年 オートパワーオフ 約3分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 76×156×16 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 g
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定 付属品 取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約 140(電池含まず) 電源 単4形乾電池 × 2本 最小表示(g) 0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 測定精度 ± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約95×24×150 最大計量(g) 2000 オートパワーオフ 約3分(解除不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 計量範囲 0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。 計量範囲 0~2000g 幅(mm) 120 高さ(mm) 27 奥行(mm) 170 付属品 お試し用電池,取扱説明書 材質 ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲 0 ~ 2000g 材質(本体) ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g) 約205(乾電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg) 2 電源 単4形乾電池。2本 最小表示(g) 1 計量皿寸法(mm) 約幅120×奥行120 最小目盛 1g 保証期間 1年 最大計量(kg) 2 最小目盛(g) 1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量精度 ±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g) ひょう量単位 g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容 本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース 寸法(mm) 210(W)×317(D)×86(H) 質量(kg) 約4.3 電源 ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む) ひょう量 3100g 最小表示 0.01g 再現性 0.01g 直線性 ±0.02g 安定所要時間 約1秒(FAST設定時の代表値)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様 0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり ホワイト 電源 単4形乾電池 最小表示 1g オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 画面寸法(mm) 60×30 ひょう量単位 g
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様 【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整 セット内容 本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 寸法(mm) W192×W265×H87 出力 RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備 電源 専用ACアダプター ひょう量 6200g 最小表示 0.01g 再現性 0.01g 計量皿寸法(mm) W180×D160 目量 0.1g 風袋引き範囲 全ひょう量 直線性 ±0.03g
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 外形寸法D(mm) 192 外形寸法W(mm) 130 外形寸法H(mm) 51 通信機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g) 20~5000 最小表示(g) 1 種別 デジタルはかり 質量(kg) 0.75 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 角形9V乾電池×1個(別売) 表示 LCD 文字高15mm 表示方式 デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×250×70 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.5MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷