- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- ポジションランプのおすすめ人気ランキング
ポジションランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新380件の「ポジションランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポジションランプT10」、「自動車 スモールランプ」、「ポジションランプ ソケット」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
色
クリア
定格電圧(V)
12
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)
12
タイプ
T10
口金
その他
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)
29×10
定格電力(W)
1.2
明るさ(Lm)
約130
LED使用数(個)
10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途一般
定格電圧(V)
12
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)
12
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプ
T10
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番(STANLEY)
W7875
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)
1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
口金
W2.1×9.5d
色
クリア
定格電圧(V)
12
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×26
色
ホワイト
タイプ
T10
定格電力(W)
0.2
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
15
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
1(COBタイプ)
口金
その他
全光束(Lm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
色
プラチナホワイト
定格電圧(V)
12
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
用途パネル、メーターランプ
適合
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
14
定格電力(W)
1.4
口金
W2×4.6d
ガラス球形式
T5
1箱(10個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷