ポスト 埋め込み ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「ポスト 埋め込み ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロックポスト」、「ポスト 前入れ後出し」、「壁埋め込みポスト」などの商品も取り扱っております。
ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質 ステンレス ヘアライン 高さ(mm) 200 奥行(mm) 200
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(中型サイズ) 前入れ後取出し
投函タイプ 前入れ後出し 材質(本体) SU304(ステンレス鋼材) タイプ 埋込・スタンド シリーズ ファミールシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×300×190
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワークメイルボックス 前入後出
ポストぐちタイプの郵便受けです。 錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。 大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
用途屋内用 投函タイプ 前入れ後出し 材質 【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t 質量(kg) 7.3 材質(本体) ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 390×390×330 材質(扉) ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 350×40
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し
タイプ 埋込・スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×190×245 シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI
建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。 シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質 (本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ 仕様 セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×321×367 施錠方法 ダイヤル錠 取扱説明書 (0.8MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 350×38
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前入れ後取出し
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し タイプ ポストぐち一体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×437×390 仕上 (ポストぐち・本体)ヘアーライン
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質 18-8ステンレス シルバー 種別 A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハッピー金属HSK コパークポスト
単板構造、ワイド設計の戸建ポストです。
材質 本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.5t/合成ゴム(CR)ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック 投函タイプ 前入れ前出し 仕様 前取出し、埋め込みタイプ/スタンドタイプ 質量(kg) 6.5 寸法 本体:(W)390×(D)300×(H)190mm、投入口:35×387mm
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷


壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
投函タイプ 前入れ後出し 材質(本体) SU304(ステンレス鋼材) シリーズ ファミールシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×245×190
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。 口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。 住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。 数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。 ※番号の変更・指定はできません。 セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
質量(kg) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 405×291×304 取扱説明書 (2.1MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 350×42
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

前入れ後取出し
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し タイプ ポストぐち一体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×377×190 仕上 (ポストぐち・本体)ヘアーライン
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し 仕様 前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×270×190
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付寸法(mm) (開口)70×330 材質 SUS304 寸法H(mm) 91 寸法A(mm) 300 寸法D(mm) 56 寸法B(mm) 50 寸法D1(mm) 20 寸法D2(mm) 76 寸法W(mm) 400 寸法P(mm) 344 寸法W1(mm) 326
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)