メイルボックス 前入後出

メイルボックス 前入後出 田島メタルワーク

ポストぐちタイプの郵便受けです。
錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。

用途屋内用 投函タイプ前入れ後出し 材質【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t 質量(kg)7.3 材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×330 材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40 内容量1台
注意
※防滴仕様ですが、強い雨風や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかりの少ない軒下等の場所へご設置くださいますようご配慮ください。
※壁貫通は外溝の壁を想定しています。防水に十分配慮し、製品と周囲の壁面との目地部分へは必ずシーリングを施してください。
取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。雨水が浸入する恐れがあります。
※屋外可とは完全防水ではありません。直接雨水にかからない場所に設置してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20147593 MX-303A
65,000
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする