ポットミル機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
93件の「ポットミル機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポットミル架台」、「ローラーミキサー」、「ポットミル」などの商品も取り扱っております。
ニデックドライブテクノロジーポットミル機
仕様 適合ポットサイズ: Φ150~300mm(最大全高:380mm・1個) 材質 (ストッパー) POM(ポリアセタール) 寸法(mm) 530×425×350 質量(kg) 30 電源 AC100V 50/60Hz 電気容量 200W アズワン品番 1-9581-01
1台
85,980 税込94,578
12日以内出荷

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成 Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m]) 20~390 電源 AC100V、45W 耐荷重(kg) 20 タイマー 1分~最大99時間59分または連続運転
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 架台:鉄/塗装仕上 幅(mm) 961 高さ(mm) 915 奥行(mm) 633 電源(V) 三相200 電源コード(m) 約3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約800×600×880 安全機能 電子サーマル、電源投入時地絡過電流、過負荷制限、外部トリップ、メモリーエラー、減速時過電圧制御、瞬時停電保護、緊急遮断など
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg 質量(kg) 約20 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 電源 AC100V 50/60Hz 型番 PM-002 電源コード(m) 2.5(3Pプラグアース付き) タイマー設定 0~9時間59分(1分単位) サイズ(mm) 661×290×240 アズワン品番 2-7816-02
1個
278,000 税込305,800
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重 3.6 化学組成 Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
35,700 税込39,270
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm) (ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300 質量(kg) 21 回転数(min-1[r.p.m]) 20~390 電源 AC100V 50/60Hz 耐荷重 30kg 消費電力 45W 外寸法(mm) 460×420×490 アズワン品番 1-1294-11 タイマー 1分~最大99時間59分または連続運転
1個
239,800 税込263,780
12日以内出荷

電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番 5-5013-01 寸法(mm) 240×250×200 質量(kg) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V 50/60Hz 回転数 50~650rpm 使用可能ポット 外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー 最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質 ローラー:プラスチック、本体:ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) ローラーサイズ(mm) 325 揺動形態 ロッキング+ローリング
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm) 200×170×138 質量(kg) 3.25 回転数(min-1[r.p.m]) 20~300 電源 AC100V・50/60Hz・6W ローラー寸法(Φ×L)mm 20×180(有効長168) タイマー 最高99時間59分 適合寸法(mm) (ポット)Φ13~100
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Φ100からΦ318mmまでのポットを掛けることができます。 ローラー間隔を調整することができます。 インバーターに保護機能(過電流、過電圧、不足電圧、電子サーマル、 温度異常、電源投入時地絡過電流、過負荷、受電過電圧、外部トリップ等) があります。 複数のポットを掛けるときは、回転するポットがぶつからない様にする スペーサー(ポット破損防止器具)をご利用下さい。 ※ゴムローラーは回転中に摩耗し、ポットに黒い筋が付着する事があります。 耐久性に優れたウレタンゴムローラーをご利用下さい。 ※使用初期はベルトがプーリーに馴染むまで削りカスが床に溜まる事があります。
寸法(Φ×mm) ローラー:52×680 回転制御 インバーター方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
639,800 税込703,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番 1-5174-01 寸法(mm) 500×205×230 質量(kg) 13.5 回転数(min-1[r.p.m]) 6~120 電源 AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg) 2.5 モーター インダクションモーター 電源コード(m) 2.5 ローラーサイズ(mm) 400 プラグ アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 ローラー間隔(mm) 45~100(可変幅55) タイマー 30分 振盪数 上下:3~60回/min 撹拌方式 シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
258,000 税込283,800
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm) 115×225 TKG品番 9-0658-0701 TKG品番(2017) 6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷