- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
- ポリアセタール 板のおすすめ人気ランキング
ポリアセタール 板のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新270件の「ポリアセタール 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デルリン樹脂」、「ポリアセタール樹脂」、「ポリアセタール」などの商品も取り扱っております。
ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)色白形状平板・平プレート板厚(mm)5~30穴数0寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)色白形状平板・平プレート板厚(mm)5~30穴数1寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_4穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)色白形状平板・平プレート板厚(mm)5~30穴数4寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_2穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)色白形状平板・平プレート板厚(mm)5~30穴数2寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_6穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)色白形状平板・平プレート板厚(mm)5~30穴数6寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM)板_5穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM)色白形状平板・平プレート板厚(mm)5~30穴数5寸法LA(mm)50~1000厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0)寸法WA(mm)50~1000材種ポリアセタール切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1)サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)板
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM) シート
長さ(mm)1000幅(mm)500
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)300×200色黒
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート穴数0材種アクリルサービス分類オーダー・加工
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm