- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ポリエステルのおすすめ人気ランキング
ポリエステルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新70,088件の「ポリエステル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペット用網戸ネット」、「破れない網戸」、「ポリエステル樹脂」などの商品も取り扱っております。
もち米の他に、大豆など穀物の「炊き上げ」「茹で上げ」「蒸し上げ」にも使用可能です。
材質
ポリエステル100%
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
クラス
100
細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
保管に便利
加工
(先端)テープ止め
耐熱温度(℃)
110以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
色
あめ色
特性
耐衝撃、耐水性、耐食性
成分
不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
3~4以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
色
グリーン
材質(ネット)
ポリエステル
仕様
周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)
約1.4(250D/34本)
目合い(mm)
15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク
適合
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質
アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様
国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)
10
風速(m/s)
最大通過/30
最大静圧(Pa)
正圧/3000、負圧/250
最小曲半径
R=1/2Dia
ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器等
材質
本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)
質量(g)
25
標準色
グレー
推奨ねじ
なべねじ・M4
使用荷重(N)
147
タキゲンコード
03001
1個
¥293
税込¥322
4日以内出荷
水をはじき、濡れてもすぐ乾く撥水性のある生地を使用し、薄地で縫いやすく邪魔にならない仕上がり。ビニールコーティングの生地やナイロン、ポリエステル素材との相性も抜群。
用途バッグ、ポーチ、マット、コースター、スタイ、エプロンなどのフチの始末に。
材質
ナイロン 100%
寸法(mm×m)
(ふちどり)10×2.75
ほうきは毛先が広がり、隅々まできれいに掃除します。
厚みがわずか5cmの薄型なので、家具などのすき間にも収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
324×191×687
質量(g)
850
トラスコ品番
003-4045
タイプ
化繊ホウキ
材質(柄部)
スチール(ビニール接着コーティング)
材質(毛)
ポリエステル
材質(甲)
ポリエチレン
材質(チリトリ本体)
ABS樹脂
材質(ハンドル部)
スチール(ビニール接着コーティング)
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
あらゆるタイプのマウスに対応
滑りすぎないグリップ感
クッション性があり負担を和らげる
材質
表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール)
質量(g)
約16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約230×4×190
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
耐候性、強度に優れ、扱いやすいポリエステルスパンの16打ち(芯なし)の組ひもです。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
仕様
ボビン巻
材質
ポリエステルスパン
色
黒
長さ(m)
200
太さ(mm)
約4
1巻
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として
線幅(mm)
約2.5
成分
アルコール系油性インク
種別
中字(丸芯)
材質
(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)
18.4
直径×長さL(Φmm×mm)
20×125
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
線の太さ
中字
動きやすいショート丈、収納ポケット付き。
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
仕様
左右前ポケット
幅(cm)
52
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
36.5
裾幅(cm)
61
丈(cm)
(前中心部)36.5
アズワン品番
64-4981-73
生地
ソフトツイル
色番
010
生地性能
帯電防止
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ネオマフォームのスタンダード品。木造、鉄骨造、RC造、リフォーム、産業資材の様々な用途でご利用いただけます。
材質
フォーム素材:フェノールフォーム、面材:ポリエステル不織布
規格
JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
熱伝導率(W/mk)
0.020以下
密度(kg/m3)
27以上
関連資料
(0.15MB) (0.24MB) (0.32MB)
グリーン購入法
適合
シンプルでベーシックなどなたにも似 合うエプロンです。リーズナブルなが ら柔らかな風合いの生地を使用してお り、身体にフィットして動きやすく機 能性にも優れています 豊富な全8色を揃えました。
用途事務作業、現場作業、梱包作業、飲食業、バー、バルなど
セット内容
エプロン1着
サイズ
フリー
元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると結び目を作ることなくゴムリングが出来上がります。
用途ヘアゴム・眼鏡コード・ノートバンド・靴紐。
材質
ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)
2
巻数(m)
2.5
色
ネイビー
種別
パンツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
網を樹脂コーティングすることで強度をアップ。ペットがツメで引っ掻いても、網目がズレにくい構造です。
材質
ポリエステル(樹脂コーティング)
幅(mm)
910
色
ブラック
メッシュ
14×15メッシュ
色
黒
トラスコ品番
114-9496
材質
毛:ポリエステル
長さ(mm)
580
質量(g)
125
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トリコンの材料は99%ただの空気です。
フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。
トリコンにはミシン目が入っています。
廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材
RoHS指令(10物質対応)
対応