- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ポリエステル 染めるのおすすめ人気ランキング
ポリエステル 染めるのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「ポリエステル 染める」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエステル染料」、「衣類染料」、「染料布用」などの商品も取り扱っております。
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)
粉体染料:20、濃色促進剤:20
容器
染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り
作業量(目安)
染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
RoHS指令(10物質対応)
対応
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
さまざまな布にしっかり定着しきれいに発色。
布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要です。
綿や麻、ポリエステル、デニムなどさまざまな布地に描けます。
布面積は布の種類によってちがいますが、20mLチューブ1本で、A4サイズ1枚を塗ることができます。
乾燥後は洗濯が可能です。
科目
美術
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途
布、木材、プラスチック、金属、革
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性
プライマー
主な用途
金属、プラスチック
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-9642-27
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.13L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(264mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポリエステルのウィッグやブラウス、ボタンなどが染まります。
用途ポリエステルの染色
タイプ
ポリエステル用
内容量(g)
液体染料75+洗浄剤8
液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。
用途綿・麻・レーヨンの染色
タイプ
綿・麻・レーヨン用
内容量(mL)
60
綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。
セット内容
液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
キレイな発色!布に塗るならコレ!
通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに
塗布面積(m2)
約0.2~0.4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ナイロン及びビニロン染色用染料です。
水染で使用でき、よく発色いたします。
仕様
ナイロン・ビニロン共用染料。糸量比使用染料:ナイロン・0.5% ビニロン・1.0%
ひも・糸種類
染料
1個(30g)
¥499
税込¥549
当日出荷
綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。鮮やかな発色で浸し染め・ろうけつ染め・しぼり染め・刷毛引き染め・手描き染めと様々な技法がお楽しみ頂けます。
古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。
通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。
染料など着色料は一切使用していません。
近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。
主な用途
木、紙
希釈剤
水
指触乾燥時間(時間)
2~4
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質
キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)
1080
寸法(Φmm)
90×120