- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ポリエステルメッシュのおすすめ人気ランキング
ポリエステルメッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,629件の「ポリエステルメッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プランクトンネット」、「ナイロンメッシュ」、「ポリエチレンメッシュ」などの商品も取り扱っております。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
だしこしの中で荒目の素材です。がら取り、とんこつなどのスープこしに適しています。
用途がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜
材質
(綿)ポリエステル100%
目の粗さ
荒目
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
長さ(m)
1
材質
ナイロン
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質
PTFE
適合流体
酸・アルカリなど
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
色
白
長さ(mm)
1000
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ポリエステル
定尺(m)
30(それ以上はご相談ください。)
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
1220
長さ(m)
1
材質
ナイロン
定尺(m)
30
耐熱温度(℃)
-40~115
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ポリエステル
幅(mm)
960
メッシュ
17
定尺(m)
30(それ以上はご相談ください。)
目開き
1000
アズワン品番
4-2404-39
開口率(%)
44
1枚
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。